カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「honda atf」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル スズキフロントフォークオイルスズキ(196件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラHMMF ホンダウルトラHMMFホンダ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1缶(20L)
11日以内出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)20交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)
欠品中
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エア抜きポンプ (チューブ付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)150
RSタイプ RESPORSタイプRESPO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(1L)
4日以内出荷
優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
NSRミニフロントフォーク GクラフトNSRミニフロントフォークGクラフト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーチューブ PMCインナーチューブPMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
OEMリプレイスメントパーツの高精度のインナーチューブ。ハードクロームメッキ仕上げ。1本単位でのデリバリー。
適合K3-K6
(25211)ホース,ATF 350MM ホンダ(25211)ホース,ATF 350MMホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9 ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9ZF[自動車用品]
6,498税込7,148
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 9ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ACURA, ALPINA, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, ROLLS-ROYCE主な適合純正品番BMW 2 289 72083 22 2 289 720 | HONDA 08200-901708263-999-01HE | LAND ROVER LR023288 | MERCEDES-BENZ 000 989 65 05, A 000 989 65 05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
センサーASSY.,ATFテンプ ホンダセンサーASSY.,ATFテンプホンダ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(25214)HOSE,ATF ホンダ(25214)HOSE,ATFホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
(25212)ホース,ATF 195MM ホンダ(25212)ホース,ATF 195MMホンダ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
(25210)パイプCOMP.,ATF ホンダ(25210)パイプCOMP.,ATFホンダ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(25920)パイプCOMP.B,ATF ホンダ(25920)パイプCOMP.B,ATFホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(25213)HOSE 210MM,ATF ホンダ(25213)HOSE 210MM,ATFホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
(25910)パイプCOMP.A,ATF ホンダ(25910)パイプCOMP.A,ATFホンダ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
(25500)COOLER ASSY,ATF ホンダ(25500)COOLER ASSY,ATFホンダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
(25211)ホース,ATF 235MM ホンダ(25211)ホース,ATF 235MMホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(25216)CLIP,ATF HOSE ホンダ(25216)CLIP,ATF HOSEホンダ
249税込274
1個
3日以内出荷
フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー) ホンダフローフッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)ホンダフロー
6,898税込7,588
1巻
6日以内出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
トラスコ品番538-9467材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤幅(mm)38(20)厚さ(mm)0.13粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200引張強度(N/10mm)140粘着力(N/25mm)9.9RoHS指令(10物質対応)対応
BRKT,R PLATFORM ホンダBRKT,R PLATFORMホンダ
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CLIP,PLATFORM PUS ホンダCLIP,PLATFORM PUSホンダ
279税込307
1セット(5個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATFORM   *R280* ホンダPLATFORM *R280*ホンダ
61,980税込68,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATFORM  *NH164* ホンダPLATFORM *NH164*ホンダ
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CAP,ATF ホンダCAP,ATFホンダ
949税込1,044
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT,PLATFORM ホンダBRKT,PLATFORMホンダ
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATFORM ホンダPLATFORMホンダ
46,980税込51,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATFORM   *R165* ホンダPLATFORM *R165*ホンダ
61,980税込68,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATFORM . *R165* ホンダPLATFORM . *R165*ホンダ
64,980税込71,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。