ホンダフロー
フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
トラスコ品番
538-9467
材質
表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
幅(mm)
38(20)
色
粘着部青色・非粘着部白色
使用温度範囲(℃)
~200
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
引張強度(N/10mm)
140
粘着力(N/25mm)
9.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77976791
HAT-F13CF-38(20)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください