1,500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番824-8265 適合機種HP-3 材質合金鋼 質量(g)280 適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4 案内穴径(Φmm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷

モダンな色使いとエッジの効いたデザインが好評の「スクエア」。
仕様●色:ブラック●サイズ(mm):365×222×20●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1袋(20個)ほか
81,980 税込90,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)OHキツト 3HP-3
備考27,28,30,32フクム 規格MW3HP 部品名称OHキツト 3HP-3 関連資料(0.64MB) 図解NoMW3HP80B 部品_No.74
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 2HP-3
備考27~29,31,36,38フクム 部品名称OHキツト 2HP-3 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 図解NoMW2HP351EL5 部品_No.75、MW2HP351EL6 部品_No.75、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.76
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 7HP-3
備考8,14,35,38~40フクム 規格MW7HP 部品名称Pキツト 7HP-3 関連資料(0.61MB) 図解NoMW7HP110B 部品_No.72
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 2HP-3
備考41~45,47フクム 規格MW2HP 部品名称Vキツト 2HP-3 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.69MB) 図解NoMW2HP35ER6-U 部品_No.66、MW2HP35ER5-U 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.68、MW2HP35EL5-U 部品_No.68、MW2HP40G 部品_No.70
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 2HP-3
備考8,14,26,33,34,37,39,40フクム 規格MW2HP 部品名称Pキツト 2HP-3 関連資料(0.71MB) 図解NoMW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.75
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 7HP-3
備考43~48,50フクム 規格MW7HP 部品名称Vキツト 7HP-3 関連資料(0.61MB) 図解NoMW7HP110B 部品_No.74
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 3HP-3
備考43~47フクム 規格MW3HP 部品名称Vキツト 3HP-3 関連資料(0.62MB) 図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.79
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 7HP-3
備考28,29,31~33,37,41フクム 規格MW7HP 部品名称OHキツト 7HP-3 関連資料(0.61MB) 図解NoMW7HP110B 部品_No.73
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷



海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 3/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:27.2●ホース内径:24~27●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001471 アズワン品番67-4858-93
1個
879 税込967
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷







海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 3/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:17.3●ホース内径:14~17●材質:SGP●全長L:65●コード番号:303-0001469 アズワン品番67-4858-91
1個
579 税込637
8日以内出荷












1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む) 材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス 質量(g)1720(※ガラス蓋使用時) 容量(L)約2.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)約1.2 本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時) 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1.2 温度調節範囲(℃)保温~約230 温度調節保温~230℃ 満水容量(L)2.8
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・手軽に美しい印字ができます。軽量・コンパクトなサイズで、移動も楽で簡単。電源スイッチをオンにした後は難しい操作や設定は必要なく、手軽にお使いいただけるプリンターです。・軽いレバー操作で印字ハンドルレバーを軽く押し下げると印字ができます。印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しく仕上がります。プリンターは2列印字仕様です。切替「設定を変えることにより1列印字もできます。電子ヒーター採用した昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)がああります。 プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)