増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド
材質ステンレス(SUS304)
大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥79,980
税込¥87,978
31日以内出荷
材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2
最小曲げ半径(mm)R150
ねじ山10-32UNF
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2
最小曲げ半径(mm)R150
ねじ山M5×1.25 ミリネジ
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6
使用温度範囲(℃)0~50
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
電子レンジやスチームテーブルに最適です。急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。各サイズのパンに合うカバー。パン容量を最大限利用。
色アンバー
耐熱温度(℃)-40~+180
材質ポリカーボネイト
表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35
品名スワブテストキット
包装パドルおよびスワブ
保管温湿度範囲15~30
アズワン品番61-0206-59
アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
1セット(25個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
関連キーワード