色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト
明るく遠くまで光が届くライトです。
USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。
ポケットクリップ付。
TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。
リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。
転がりを防止するアンチロールヘッド。
O-リングシールのガラスレンズ。
ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。
耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
色ブラック
全長(cm)18
防水性IPX4
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池74175
質量(g)262
連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)
光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)
照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
最先端のLED技術と45年以上の歴史を誇る懐中電灯専門メーカー「ストリームライト社」の技術が融合。ついに800ルーメンに到達した充電式LEDライトの登場です。瞬間的に大きなルーメン数をたたき出すライトとは異なり、安定してこの明るさと信頼性をお届けす真のハイパフォーマンスライトです。
アズワン品番62-2930-10
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HPLKシリーズは電池ボックス無し、HPLシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
HPLポイントはステンレス鋼加工用 。専用のブレーカー形状は切り屑を分断 。KC7320は高Al含 TIALNコーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVDコーティング
KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬
コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
このサイズにして600ルーメンを超える充電式LEDライトの誕生。最先端のLED技術と45年以上の歴史を誇る懐中電灯専門メーカー「ストリームライト社」の技術が融合。LED発光制御と放熱設計により、長時間の安定した明るさと抜群の信頼性を誇ります。瞬間的に大きなルーメン数を出すライトとは異なり、業務用としても安心してご使用いただけます。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバーします。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※ストリオンLED等をこのモデルに変換することは出来ません。
アズワン品番62-2930-15
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム
形状角
色グレー
容量(mL)550
機能ロック機能
電子レンジ可能
1個
¥579
税込¥637
欠品中
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
寸法(mm)182×132
質量(g)240
セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケース
シャフト長さ(mm)190~630
・手動式発電 LEDライトです。・レバーを繰り返し握るだけでライトが点灯する手動発電式のLED懐中電灯です。・充電も電池も不要なので一つ持っているだけで災害時に役立ちます。・停電時、災害などの非常時、帰宅時の夜道、アウトドアなど様々なシーンで活用できます。
寸法(mm)約100×30×50
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
形状エルボ
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。
材質スチール
最高使用圧力3.0MPa
2018年トラスコ掲載ページ1 1129
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。
3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
適合規格JIS C9711
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
形状角
色グレー
容量(L)1.0
機能ロック機能
電子レンジ可
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HPLKシリーズは電池ボックス無し、HPLシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
生地をレーザーカットし、高精度の超純水で洗浄しています。 ●やや厚めの生地で保液性に優れています。 ●クラス100の環境でクリーンパックしています。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)約230×230(9×9インチ)
1組(150枚)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。
質量(g)800
洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス
取り付け形状ホース用ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)1.5
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ径【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)3
適合流体空気
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】タンク式高圧洗浄機充電タイプSDT-L01Nの別売バッテリーです。
対応商品↓
・タンク式高圧洗浄機 SDT-L01N
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
適合SDT-L01、SDT-L01N
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×168×78
使用電池充電式リチウムイオン電池
電池電圧/DC36V、容量/2000mAh
電池寿命250回
充電時間(時間)最大5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。
トラスコ品番384-1517
長さ(mm)1500~3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)ブレード:0.3
奥行(mm)105
1本
¥24,980
税込¥27,478
取扱い終了
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)12.7[1/2]
全長(mm)415
トラスコ品番205-3416
歯数90枚
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)870
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。
仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有
材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製
全長(mm)880
直径(Φmm)苗投入口:63
質量(g)1098
タイプLサイズ
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。
セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 、
寸法(mm)ボード:W182×H132
質量(g)240
タイプG4タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白
関連資料(2.59MB)
シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS316+電解研磨
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ