259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプ
RoHS
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリムHR-07S SUSタイプ
RoHS
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして 材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応。アルミダイキャストブラケッ
質量(g)204(pr) 色(カバー)BK
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


手触りが良く熱に強く環境に優しい。 ヨリが少なく、切り口がほつれにくい。
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR0
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。 。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。 規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 組数7本
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列 長さ(mm)10 幅(mm)2.8 ピッチ(mm)1 極数7 シリーズSH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角7゜
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)12 全長L(mm)30 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)2.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)25 材質超硬合金 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.005 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。 長さ(mm)9 幅(mm)4.2 ピッチ(mm)1 極数7 シリーズNSH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品NSHシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーター
RoHS
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平 色(ハウジング)オレンジ
1個
9,894 税込10,883
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上 寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし) ミッドナイトブラック 質量(g)15.95 (ストラップなし) 内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1 接続方式Bluetooth(R) 5.4 モーターリニアモーター センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー 材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU 充電時間1時間 ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ 解像度212×520ピクセル 耐水性5気圧 バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233 充電方式磁気充電 明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き 対応アプリケーションMiフィットネスアプリ 適合手首周(cm)13.5~21
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

高光沢アルミ合金フレーム、目を引く輝き。高品質なアルミ合金に高光沢PVD仕上げを施し、スタイリッシュでラグジュアリーな雰囲気を醸し出します。ガラスクリスタルブレスレット、輝きのあるスタイリッシュなデザイン。6つのPreciosaガラスクリスタルをあしらった高品質なメタルストラップがきらめきを放ち、魅力的でエレガントな印象を与えます。限定ウォッチフェイス、極上の贅沢。10周年限定のウォッチフェイスはクリスタルデザインを採用し、見るたびにラグジュアリーな輝きを放ちます。1.72インチ有機EL(AMOLED)ディスプレイ、左右対称の超薄型ベゼル。パーソナライズされたガイダンスによる充実した睡眠管理機能。最長21日間のバッテリー持続時間。高度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストに対応した150種類以上のスポーツモード
仕様●データ接続:Bluetooth(R) 5.4●ハプティックモーター:リニアモーター●画面の輝度:HBM 1500nits(自動輝度調整機能付き)●対応アプリ:Mi Fitnessアプリ セット内容クラウン×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1 寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーを除く) ラグジュアリーゴールド 質量(g)16.25(ストラップを除く) センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍計とパルスオキシメーター、環境光センサー 充電時間約1時間 ディスプレイ1.72インチ有機EL(AMOLED)タッチディスプレイ 解像度ディスプレイ:212×520ピクセル 防塵・防滴5ATM バッテリー容量(mAh)Li-Poバッテリー、233 充電方式磁気充電 OSAndroid 8.0またはiOS 12.0以降 素材アルミニウム合金フレーム、バンドストラップ:ステンレススチール+ガラスクリスタル 適合手首周(cm)13.5~18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
質量(g)20 シャフト径(Φmm)10 文字高(mm)4 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 材質(ノブ)アルミニウム 表面処理(ノブ)アルマイト表面処理 読取方向H ハウジング色オレンジ
1個
11,446 税込12,591
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

仕様コネクタ A:3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルコネクタ B:ストリップ及びスズめっき3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタイリッシュにフィット。対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ。パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理。最大21日間の長時間バッテリー寿命。カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出。度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード。Xiaomi スマートバンドは、洗練されたセラミックフレームを採用し、それにマッチしたセラミック留め金と、洗練された触り心地の優雅さを醸し出す白いフッ素ゴムストラップが付属しています。
その他雨や汗による誤操作の防止 セット内容バンド本体、同梱ストラップ、マグネット式充電器 寸法(mm)【メタル】46.57×22.54×10.95【セラミック】47.74 23.94×10.95 質量(g)【メタル】15.95【セラミック】23.05(同梱ストラップを除く) 対応OSAndroid 8.0、IOS 12以降 センサー加速度センサー / ジャイロスコープセンサー / 磁気センサー / 光学式心拍センサー / 環境光センサー 機能【フィットネス機能】150種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【ヘルスケア機能】50種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【スマートアシスタント】ミュージックコントロール / アラーム / タイマー / ストップウォッチ / フラッシュライト / 天気 / 着信通知 / 懐中電灯 / スマートフォン、タブレット:リモートカメラコントロール、タブレットを探す、リモートカメラコントロールとスライドコントロール / イヤホン:バッテリー残量の確認、音量調整とノイズキャンセリングモードON/OFF 使用時間【通常モード】最大21日間【常時表示モード】最大9日間【ベビーユースモード】最大8日間 輝度最大1500nits(自動輝度調節) バッテリー容量(mAh)233 充電方式マグネット式充電器 画面サイズ1.72インチ モニタ有機EL(AMOLED) 防水性5ATM Bluetooth5.4 リフレッシュレート(Hz)60
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

あなたの優雅さを披露しましょう。高級カーフスキンレザーで作られたこのエレガントなストラップは、柔らかく快適な感触を提供し、時代を超越した万能なエレファント グレーの色合いで提供されます。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
用途上質なレザーを用いたストラップは、並外れた品質を誇ります。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

あなたのスタイルを表現する。ユニークで不規則な形状とメタリック仕上げにより、オフィスでも外出先でも、あなたのユニークなスタイルを自然に表現できます。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
用途この煌めくモデルはリューズにラボグロウンダイヤモンドをあしらい、それにミラネーゼストラップを合わせています。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

贅沢で肌に優しい。最高級の天然シルクと高度な3Dニット技術を駆使したこのストラップは、自然な光沢に加え、さらなる快適性を提供します。本革との組み合わせにより、通気性に優れたラグジュアリーな雰囲気を醸し出します。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷