New-Era(ニューエラー)
ミニチュアエアーシリンダ Mシリーズ
多品種。
完全な防錆処理。
高性能:PTFEコーティングをしたパッキンを使用し、小口径にかかわらず、低摩擦です。
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.03
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
324
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
シリーズ
作動方式
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48770215
M-20-AND-100
100
20
M
複動
ストローク調整
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
48770224
M-20-AND-150
150
20
M
複動
ストローク調整
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
48770233
M-20-AND-200
200
20
M
複動
ストローク調整
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
48770242
M-20-AND-250
250
20
M
複動
ストローク調整
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
48770251
M-20-AND-300
300
20
M
複動
ストローク調整
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
48770267
M-20-AND-50
50
20
M
複動
ストローク調整
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
48770276
M-20-ED-100
100
20
M
複動
両ロッド
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
48770285
M-20-ED-150
150
20
M
複動
両ロッド
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
48770294
M-20-ED-200
200
20
M
複動
両ロッド
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
48770303
M-20-ED-250
250
20
M
複動
両ロッド
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
48770312
M-20-ED-300
300
20
M
複動
両ロッド
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
48770321
M-20-ED-50
50
20
M
複動
両ロッド
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
48770337
M-20-HD-100
100
20
M
複動
フート形
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
48770346
M-20-HD-150
150
20
M
複動
フート形
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
48770355
M-20-HD-200
200
20
M
複動
フート形
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
48770364
M-20-HD-250
250
20
M
複動
フート形
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
48770373
M-20-HD-300
300
20
M
複動
フート形
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
48770382
M-20-HD-50
50
20
M
複動
フート形
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
48770391
M-20-HFS-100
100
20
M
押出単動
フート形
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
48770407
M-20-HFS-125
125
20
M
押出単動
フート形
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
48770416
M-20-HFS-150
150
20
M
押出単動
フート形
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
48770425
M-20-HFS-25
25
20
M
押出単動
フート形
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
48770434
M-20-HFS-50
50
20
M
押出単動
フート形
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
48770443
M-20-HFS-75
75
20
M
押出単動
フート形
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
48770452
M-20-HRS-100
100
20
M
引込単動
フート形
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
48770461
M-20-HRS-125
125
20
M
引込単動
フート形
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
48770477
M-20-HRS-150
150
20
M
引込単動
フート形
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
48770486
M-20-HRS-25
25
20
M
引込単動
フート形
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
48770495
M-20-HRS-50
50
20
M
引込単動
フート形
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
48770504
M-20-HRS-75
75
20
M
引込単動
フート形
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
48770513
M-20-ND-100
100
20
M
複動
ネックマウント形
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48770522
M-20-ND-150
150
20
M
複動
ネックマウント形
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
48770531
M-20-ND-200
200
20
M
複動
ネックマウント形
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
48770547
M-20-ND-250
250
20
M
複動
ネックマウント形
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
48770556
M-20-ND-300
300
20
M
複動
ネックマウント形
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
48770565
M-20-ND-50
50
20
M
複動
ネックマウント形
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
48770574
M-20-NFS-100
100
20
M
押出単動
ネックマウント形
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
48770583
M-20-NFS-125
125
20
M
押出単動
ネックマウント形
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
48770592
M-20-NFS-150
150
20
M
押出単動
ネックマウント形
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
48770601
M-20-NFS-25
25
20
M
押出単動
ネックマウント形
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
48770617
M-20-NFS-50
50
20
M
押出単動
ネックマウント形
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
48770626
M-20-NFS-75
75
20
M
押出単動
ネックマウント形
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
48770635
M-20-NRS-100
100
20
M
引込単動
ネックマウント形
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
48770644
M-20-NRS-125
125
20
M
引込単動
ネックマウント形
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
48770653
M-20-NRS-150
150
20
M
引込単動
ネックマウント形
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
48770662
M-20-NRS-25
25
20
M
引込単動
ネックマウント形
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
48770671
M-20-NRS-50
50
20
M
引込単動
ネックマウント形
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
48770687
M-20-NRS-75
75
20
M
引込単動
ネックマウント形
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48770696
M-20-PD-100
100
20
M
複動
一 山クレビス形
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48770705
M-20-PD-150
150
20
M
複動
一 山クレビス形
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ