カテゴリ

  • 制御機器(368)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 農業機械(64)
  • メカニカル部品(56)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 測定用品(43)
  • 機構部品(41)
  • 切削工具(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業服(26)
  • 作業工具(24)
  • バイク部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 厨房用品(21)
  • 店舗什器・備品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 家電(16)
  • 建築金物(14)
  • 物流用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 電気材料(10)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 安全用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • 清掃用品(4)
  • マスク(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hs-10」の検索結果

関連キーワード
1,393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA アズワン

    【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA

    アズワン
    7,098税込7,808
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
  • BPR6HS-10プラグ 94703-00292 YAMAHA(ヤマハ)

    BPR6HS-10プラグ 94703-00292

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
  • HS10 10K J ARCOL(OHMITE)

    HS10 10K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 1R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 1R J

    ARCOL(OHMITE)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーツインHS-010用 くし刃 EBM(江部松商事)

    スーパーツインHS-010用 くし刃

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • つま一番HS-010用 アサヒサンレッド

    つま一番HS-010用

    アサヒサンレッド
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • HS10 120R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 120R J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 33R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 33R J

    ARCOL(OHMITE)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 22R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 22R J

    ARCOL(OHMITE)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 500R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 500R J

    ARCOL(OHMITE)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 3R9 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 3R9 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (065)S,プラグ BPR4HS-10 スバル

    (065)S,プラグ BPR4HS-10

    スバル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 電動スーパーツインつま一番HS-010 カンダ[厨房用品]

    電動スーパーツインつま一番HS-010

    カンダ[厨房用品]
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
    仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)4.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)80定格時間(分)5処理能力大根50~100本/1h寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
  • 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S 福井金属工芸

    石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S

    福井金属工芸
    5,598税込6,158
    1セット
    10日以内出荷
    壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
    仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5419材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
  • 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-4S 福井金属工芸

    石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-4S

    福井金属工芸
    4,998税込5,498
    1セット
    10日以内出荷
    壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
    仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5431材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
  • HS10 5R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 5R J

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動スーパーツインつま一番 HS-010専用 替刃 平野製作所

    電動スーパーツインつま一番 HS-010専用 替刃

    平野製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • つま一番HS-010・112・212・313共通替刃 平野製作所

    つま一番HS-010・112・212・313共通替刃

    平野製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●平刃●コード番号:AD3088アズワン品番67-2478-44
  • 電動スーパーツインつま一番 HS-010専用 替刃 平野製作所

    電動スーパーツインつま一番 HS-010専用 替刃

    平野製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:クシ刃0.8mm●コード番号:AD3651アズワン品番67-2478-45
  • HS100 10R J ARCOL(OHMITE)

    HS100 10R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 10R F ARCOL(OHMITE)

    HS100 10R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 10K F ARCOL(OHMITE)

    HS100 10K F

    ARCOL(OHMITE)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • HS100 10K J ARCOL(OHMITE)

    HS100 10K J

    ARCOL(OHMITE)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー

    剃刀替え刃 ハイ・ステンレス

    フェザー(8件のレビュー)
    619税込681
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ セーレン

    彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ

    セーレン
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
    用途ポスター・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)129/m2基材ポリエステル100%(スウェード)厚さ(μm)250
  • 彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ セーレン

    彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ

    セーレン
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品
    用途横断幕・懸垂幕・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(トロマット)厚さ(μm)280適合プリンタ大判プリンター入数(本)1
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板 光

    ステンレス板

    (13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • アームスエジャー アーム[作業工具]

    アームスエジャー

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
...