カテゴリ

  • 制御機器(142)
  • 農業機械(64)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 機構部品(33)
  • 切削工具(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 測定用品(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • バイク部品(22)
  • 作業工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 厨房用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 建築金物(15)
  • オフィス家具(14)
  • 家電(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(10)
  • 物流用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 作業服(9)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 安全用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • テープ(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • 農具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hs-10」の検索結果

関連キーワード
777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS10 10K J ARCOL(OHMITE)

    HS10 10K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 1R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 1R J

    ARCOL(OHMITE)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーツインHS-010用 くし刃 EBM(江部松商事)

    スーパーツインHS-010用 くし刃

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • つま一番HS-010用 アサヒサンレッド

    つま一番HS-010用

    アサヒサンレッド
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • HS10 120R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 120R J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 33R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 33R J

    ARCOL(OHMITE)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 22R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 22R J

    ARCOL(OHMITE)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 500R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 500R J

    ARCOL(OHMITE)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 3R9 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 3R9 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (065)S,プラグ BPR4HS-10 スバル

    (065)S,プラグ BPR4HS-10

    スバル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 電動スーパーツインつま一番HS-010 カンダ[厨房用品]

    電動スーパーツインつま一番HS-010

    カンダ[厨房用品]
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
    仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)4.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)80定格時間(分)5処理能力大根50~100本/1h寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
  • 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S 福井金属工芸

    石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S

    福井金属工芸
    5,598税込6,158
    1セット
    10日以内出荷
    壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
    仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5419材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
  • 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-4S 福井金属工芸

    石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-4S

    福井金属工芸
    4,998税込5,498
    1セット
    10日以内出荷
    壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
    仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5431材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
  • HS10 5R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 5R J

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 10R J ARCOL(OHMITE)

    HS100 10R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 10R F ARCOL(OHMITE)

    HS100 10R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 10K F ARCOL(OHMITE)

    HS100 10K F

    ARCOL(OHMITE)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 10K J ARCOL(OHMITE)

    HS100 10K J

    ARCOL(OHMITE)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー

    剃刀替え刃 ハイ・ステンレス

    フェザー(8件のレビュー)
    619税込681
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス板 光

    ステンレス板

    (13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームスエジャー アーム[作業工具]

    アームスエジャー

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
  • RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm RS PRO

    RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチセット trad

    六角棒レンチセット

    trad(2件のレビュー)
    419税込461
    1セット(10本)
    当日出荷
    六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状六角
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • HS50 10R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 10R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニハーフコネクター アラム

    アラムミニハーフコネクター

    アラム(6件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイステップコーナー MISUGI(ミスギ)

    ハイステップコーナー

    MISUGI(ミスギ)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックタイプの汎用品
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料
...