45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃こぼれしにくい!波刃。
1本
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ送り機構付ですから前に押さずにハンドルを回すだけで楽にツマが切れます。
外寸(mm)430×120×H170
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

〈使用方法〉。▼ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマができあがります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準セット:クシ刃1.0別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉HS-112の手動型、ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマができあがります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×120×170 TKG品番9-0676-0801 TKG品番(2017)6-0598-0801
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●平刃●コード番号:AD3088 アズワン品番67-2478-44
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)強鉄ビット太ヘッド
カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。 強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。 40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。 ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
1セット(2本)ほか
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム 仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 エスコ品番EA949HS-212 高さ(mm)35 ねじサイズM8×25mm
1個
735 税込809
翌日出荷

1巻
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途非鉄用 厚さ(mm)0.05 ピンク 長さ(m)75 幅(cm)片開き120 展開240
1巻
52,980 税込58,278
3日以内出荷

1巻
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサON/OFFタイプ、30分間定格形 人感センサー
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Myシリーズ。電池内蔵形。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。リモコン自己点検機能付。人を検知して100%点灯。人がいないときは必要最小限の明るさに抑えて節電
用途テナントビル、オフィス、病院など 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ階段通路誘導灯兼用形 定格電圧(V)100~242 耐震性S2 人感センサーあり/段調光タイプ
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。リモコン自己点検機能付。LED内蔵・電源ユニット内蔵。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいないときは消灯して節電
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など タイプ階段灯 非常用照明器具 人感センサーあり/ON/OFFタイプ 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2 定格電圧(V)100~242
1台
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)2.7 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類人感センサON/OFFタイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ20形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:クシ刃1.0mm(標準)●コード番号:AD3659 アズワン品番67-2478-53
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷



1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)



直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212H SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212 SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)






関連キーワード