カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hs412」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットレンチです。
    穴角12角
  • ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(12個)
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。差込角(mm)12.7穴角6角
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
  • セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン

    セパレートハンドル TYPEⅢ

    ハリケーン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
    用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品アルミサイドキャップハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)ホルダー径(mm)(内径)41傾斜角度(°)0~18
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
    形40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーン

    セパレートハンドル TYPEⅢ

    ハリケーン
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    9日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
    仕様ホルダー内径Φ41mm・Φ25.4mmタイプⅢバー、角度調整自在、ハンドル内径Φ20.8mm適合車種レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)
  • LED階段通路誘導人感 三菱電機

    LED階段通路誘導人感

    三菱電機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED階段通路人感60分 三菱電機

    LED階段通路人感60分

    三菱電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)

    CKD
    ¥15,625~税込¥17,188~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • 1/2 インパクトショートソケットセット12個組 Pro-Auto

    1/2 インパクトショートソケットセット12個組

    Pro-Auto
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷
    12個組インパクトショートソケット12.7(1/2)セット
    セット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm・ハンガー質量(kg)0.9差込角(sq.)12.7
  • be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet!

    be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094

    be quiet!
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    5日以内出荷
    ・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
    色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
  • LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】

    三菱電機
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
    用途テナントビル、オフィス、病院など仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可質量(kg)3.9取付天井直付・壁面横付兼用タイプ60分間定格形種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)大きさ40形使用電池7H30DB(Ni-MH)電池内蔵形認定番号3AE-1075非常灯評定番号LALE-031耐震性S2人感センサー付エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体

    三菱電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    92日以内出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
    形40形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上人感センサー付エコロジー商品省エネ