カテゴリ
- バイク部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- 制御機器(3)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SMC(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- シャープ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 近藤製作所(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「hs5d-03」の検索結果

HS5D形 安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から56日以内出荷操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保色赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から56日以内出荷色黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
使い捨てプレフィルター
シャープ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6枚)当日出荷簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥15,250税込¥16,7751個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ワイヤレスリモートコントローラー
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種ジョグ(JOG)スポーツ (88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93 -97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z、グランドアクシス100 (98-03) /YA100 5FA1-3左右区別右適合排気量(cc)50
ACアダプター
Nikon(ニコン)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D200、ワイヤレストランスミッターWT-4、ワイヤレストランスミッターWT-3用のACアダプターです。対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4
パワーコネクター
Nikon(ニコン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
フッ素コートツキファインダーアイピース
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
接続コード
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷カメラを2台同時に作動可能色ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
リモートコード
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)色ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷から16日以内出荷複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ジョグ系 左レバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別左主な適合車種メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /ジョグ(JOG)-Z (89-90) /ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /ジョグ(JOG)ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97)適合排気量(cc)50
ジョグ系 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,298~税込¥2,528~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーYAMAHA左右区別左右セット適合排気量(cc)50
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格16X12XT2図解Noツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.10、MK058-20 希望付属品部品_No.59、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.4、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.11、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.4、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.35、MK058T-20 希望付属品部品_No.33、MS058T-25 希望付属品部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.11、MS058T-20 希望付属品部品_No.59、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.45、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.12など
サラバネ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格ガイケイヨビH25部品名称サラバネ図解NoBSM-820L-DC センタブーム部品_No.43、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.28、BSM-1100L-2 センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.24、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.22、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.22、BSM-1110L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.22、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.サラバネ、KBM-500D-1 オプション3 (スライドモータ交換キット)部品_No.10、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.17、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.5、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.24、BSM-1030L 1998ネン センタブーム部品_No.43、BSA-535 シリーズ オプション スライドモータ交換キット Lシリーズ部品_No.10など
真空ユニット(ZX1-VBK3Y5~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能電磁弁定格電圧(V)DC24
真空ユニット(ZX1-VAK3Y5~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能定格電圧(V)DC24
ジョグ系(ディスク) 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種ジョグ(JOG)スポーツ (88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93 -97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z、グランドアクシス100 (98-03) /YA100 5FA1-3左右区別右適合排気量(cc)50
ジョグ系 左レバー
ALBA(アルバ)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別左適合排気量(cc)50