81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。
用途連続使用温度180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途単位記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)440×270 文字高(mm)100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RYUGI(リューギ)ザ・スタンダード
THE STANDARD "非凡なる平凡"。RYUGIオフセットには、クセのあるフックしか存在しない。全てを理解し、状況に合わせて使い分ければ、最大の効果を発揮してくれるラインナップ。世にこだわりのフックを送り出してきた。だからこそ、多く受ける要望があった。"スタンダードなフックが欲しい" ワームがセットし易く、ズレにくい形状。すり抜けと貫通性に優れる、ベーシックなフックポイントアングル。ワイドでもナローでもなく、多種多様なワームにフィットするギャップ設定。太すぎず、細すぎずタックルや状況を選ばず使えるバーサタイルな軸線径。その名の通り【ザ・スタンダード】。平凡な形状のフックだが、各フックセクション一つ一つが持つ意味を考え、細かい拘りを封入。サイバーメタルとTCコートで基本性能を更に強化した。幅広い状況で使いやすいが、このフックの特性を理解すれば、他に無い性能を発揮する非凡なフックでもある。
用途フィッシング
1枚(8本)ほか
340 税込374
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。 材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

RG(レーシングギア)HS DAMPER
街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バリエーション豊富なSHシンプルテーブル。どんな空間にもマッチするシンプルデザインです。豊富なサイズバリエーションを組み合わせて、多様なレイアウトでご利用いただけます。W1200×D400タイプはデスクのヨコに並べてサイドテーブルとしてもご利用いただけます。天板厚は18mmです。組み立て式
高さ(mm)700 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/ 脚部:スチール ナチュラルA 耐荷重(kg)40 キャスターなし 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 総耐荷重(kg)40
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スピードテクロン
4倍速巻取りでスピーディ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業AHST耐震タイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200
1個ほか
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホワイト天板、ホワイト脚、ホワイトエッジでどんな空間にもマッチするシンプルテーブル。豊富なサイズバリエーションを組み合わせて、多様なレイアウトでご利用いただけます。キャップはホワイト、グリーン、オレンジの3色が付属しており、お好みのカラーを取り付けてご利用いただけます。天板厚は18mmです。組み立て式
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール 高さ(mm)700 奥行(mm)700 キャスターなし 機能配線切欠キャップ 関連資料組立説明書(1.28MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)


・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨 幅(mm)100 長さ(m)15
1箱
6,998 税込7,698
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
15日以内出荷

高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
シャンク径公差h6
1本ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
エコ商品
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


大人気布用染色ペンの10色セット。10色(黒 赤 ピンク みずいろ 青 黄緑 黄 緑 茶 オレンジ)各1本入り。太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。
タイプツイン 線の太さ細字/太字 インク色10色セット(黒 赤 ピンク みずいろ 青 黄緑 黄 緑 茶 オレンジ) インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1セット(10色×10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。 材質本体:高速度鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ザツキ90°エルボ(1/2)
規格1125-12フジコウアツ 部品名称ザツキ90°エルボ(1/2) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ HST部品_No.3、SSA-Z500-1 HST部品_No.10、SSA-Z601S-1 HST部品_No.10、SSA-Z601S HST部品_No.10、BSA-662 1062シリーズ HST部品_No.3、SSA-Z500MA-1 HST部品_No.10、SSA-Z500DX-1 HST部品_No.10、SSA-Z500-2 HST部品_No.10、SSA-Z500DX HST部品_No.11、SSA-Z550 HST部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.35、SSA-Z500DX-2 HST部品_No.10、SSA-Z500 HST部品_No.11、BSA-600LDMQ(JP) HST取付部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) HST取付部品_No.3、SSA-Z500MA-2 HST部品_No.10
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
部品名称キー 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.88MB) 図解NoMGA182 ミッション,HSTレバー部品_No.10、MGA220 ミッション,ブレーキ部品_No.7、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.10、MGA223 ミッション,HSTタンク部品_No.11、MGA211 ミッション,HSTレバー部品_No.10、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.10、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.7
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料(0.96MB) 図解NoBSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.10
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ30
部品名称ベベルギヤ30 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.88MB) 図解NoMPM-1350HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.10、MPM-1350HB ベベルボックス,HST,オイルタンク部品_No.10、MPM-950HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.10
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
部品名称キー 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.94MB) 図解NoMGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.9、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.36、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.10、MGA210 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.32、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.10、MGA220 ステアリング,HSTペダル部品_No.10、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.9、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.10
1個
250 税込275
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヤフト
部品名称シヤフト 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.23MB) 図解NoMGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.10、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.10、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.10、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.10、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.10、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.10、MGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.10
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ(DU/15X17X12)
部品名称ブツシユ(DU/15X17X12) 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.12MB) 図解NoMGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.11、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.10、MGA133 エンジン伝導部品_No.12、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.10、MGA163 エンジン伝導部品_No.10
1個
546 税込601
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチシテンピン
部品名称クラツチシテンピン 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.85MB) 図解NoMGA166 HSTペダル,HSTレバー部品_No.27、MF-653 オプション部品_No.9、MGA136 HSTレバー部品_No.10、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.9、MGA166 アンダーカバー,フェンダー,バンパー,アワメータ部品_No.13
1個
488 税込537
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
備考5X28 部品名称キー 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.92MB) 図解NoMGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9、MGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.10、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9、MGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.10、MGA229-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.9、MGA228-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.9、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.9
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング(HE085)
部品名称スプリング(HE085) 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 図解NoMGA136 ギヤボックス(1)部品_No.15、MGA166 HSTケーブル,ブレーキペダル部品_No.23、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.10、MGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.22、MGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.10、MGA133 ブレーキペダル,パーキングレバー部品_No.10、MGA136 ペダル部品_No.23、MGA166 ギヤボックス(1)部品_No.15
1個
523 税込575
7日以内出荷