カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「htrc2.1」の検索結果

コンタクトスプレー
呉工業(クレ)(64件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(300mL)ほか当日出荷接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤主な用途接点復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エレクトロニッククリーナー
呉工業(クレ)(60件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(380mL)ほか当日出荷デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
接点復活スプレー
呉工業(クレ)(263件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(220mL)ほか当日出荷接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
グラスターゾル
日本磨料工業(29件のレビュー)¥599~税込¥659~1個(310mL)ほか当日出荷ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤使用場所ガラス、窓、鏡商品タイプ本体
スーパーラストガード
呉工業(クレ)(61件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781ケース(300mL×20本)欠品中50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。質量(g)310使用温度範囲(℃)-5~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用主成分防錆剤、石油系溶剤耐熱温度(℃)80危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
クレ5-56
呉工業(クレ)(552件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェーンルブ
呉工業(クレ)(190件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(180mL)ほか当日出荷耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
プラスチック光沢復活剤
LAVEN(ラベン)(67件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー
(1861件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(420mL)ほか当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー5-56
呉工業(クレ)(63件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(70mL)ほか当日出荷から5日以内出荷フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RK 純正チェーンルブ
RK JAPAN(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷塗布した直後から表面には薄く強い被膜を形成しローラー裏などの細かい隙間に浸透します。白い泡は拭き取れば無色透明になりブラックやゴールドのカラーチェーンの美しさを妨げません。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量146mL危険物の性状非水溶性
ドライファストルブ
呉工業(クレ)(131件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(300mL)ほか当日出荷スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
シリコンルブスプレー
呉工業(クレ)(200件のレビュー)¥489税込¥5381本(420mL)当日出荷シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル色無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
クレ2-26
呉工業(クレ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(430mL)ほか当日出荷から5日以内出荷スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリースメイト
呉工業(クレ)(35件のレビュー)¥789~税込¥868~1本(180mL)ほか当日出荷強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
樹脂光沢復活剤
DAYTONA(デイトナ)(62件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(50mL)当日出荷デリケートなバイクの外観ケア商品です。耐熱温度(℃)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性