カテゴリ
- 自動車補修部品(19)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hu6013」の検索結果

輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から14日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
外車用オイルフィルター
ACDelco(73件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
輸入車用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~外径(mm)76
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
輸入車用エアフィルター
BOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1箱(1枚)3日以内出荷から81日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から43日以内出荷ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(2件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から60日以内出荷微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵)
BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(1枚)3日以内出荷から4日以内出荷合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
輸入車向キャビンフィルター(除塵)
BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(1枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)