403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA) 適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

JCSS校正証明書付き 重量物用大型台はかり 見やすいバックライト付き大型液晶表示 3色5段カラーコンパレータライト標準装備 各設定に便利なテンキー付き 加算・累計機能 kg・個数モード 表示部は、縦方向に4段階調整が可能 表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正 ひょう量単位kg ひょう量(kg)300 最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示形式デジタル 種類上皿はかり 材質(計量皿)SUS430 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単1乾電池4本 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書 取扱説明書(2.03MB) 計量皿形状
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷

重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード。表示部は上方向に角度調整可能(4段階)。表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。
1台
199,800 税込219,780
76日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定検定付 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要) 検定検定付
1台
189,800 税込208,780
75日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。 材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×12本 使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
559 税込615
当日出荷

日東工業湿度センサ延長ケーブル
エコ商品
湿度センサーケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理が可能です。
適合機種PHV-E90C 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面/ポリエステル100%(ウレタンラミネート※) ※防水・JAFET特定用途制菌難燃加工、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン 質量(kg)5 クッション350×180×90mm 角度調整範囲15°ずつ5段階調整 アズワン品番0-9967-11 径(mm)×高さ(mm)(ベース)380×700~1000
1個
28,100 税込30,910
当日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 マットブラック 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2 線径(Φmm)約5 断面積(mm2)0.75(30芯)
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
用途高所作業時の熱中症対策に
1着
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12、iPhone 12 Pro用ハイブリッドケースです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番232-1409 セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1 シルバー
1式
1,498 税込1,648
翌日出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。 材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本 使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
1個
459 税込505
当日出荷

大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
タイプ大流量型 ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体気体 材質(バックアップリング)PTFE
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベジカッター 手動式回転みじん切り器は、ハンドルを回すだけでラクにみじん切りできる回転みじん切り器です。各パーツが外せるから使い終わった後の手入れも簡単です。取っ手をふたに収納してコンパクトになります。
用途調理器具に。 質量(g)340 サイズ(cm)約幅18×奥行14.5×高さ19.5
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

こだわりの設計で端末を保護/背面素材に硬く高透明なアクリル素材採用/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単
対応機種iPhone XS Max タイプケース型 クリア 特性耐衝撃・ストラップホール
1個
299 税込329
当日出荷

見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg 風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます
用途交通規制 質量(kg)2.8
1本ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ハイブリッドケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース型 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18) 特性耐衝撃、ストラップホール付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用ハイブリッドケースです。
対応機種AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05) 特性耐衝撃 タイプケース型 クリア 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タイガー(防獣)高圧コード 100m
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線 径(Φmm)3.75 質量(kg)1.4 コード長さ(m)100
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

長谷川電機工業直流電車線用検電器
電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
1個ほか
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスVESA変換プレート
VESAマウントのサイズを変換して、大きいモニター/テレビをアームに付けられる
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12 mini用ハイブリッドケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート タイプケース型 対応機種iPhone 12 mini 特性耐衝撃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-800 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[耐衝撃] カジュアル感のあるデニム仕様 艶やかな色と手に馴染みやすい曲線形状 ケース内面には耐衝撃構造を施した衝撃吸収ケース ストラップホール搭載
1個
389 税込428
5日以内出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrows We用ハイブリッドケースです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース型 対応機種arrows We アズワン品番65-1847-27 特性耐衝撃・ストラップホール付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19 印字方式油性ペン 引張強度(N)80.1 最小結束径(Φmm)3
1セット(100本)
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

関連キーワード