カテゴリ
- 住設機器(16)
- 自動車純正部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- マスク(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- CKD(9)
- ELPA(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- SMC(1)
- Y'sGOD(1)
- エレコム(3)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(1)
- トヨタ(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ナイキ(1)
- ハウステック(16)
- ビシャモン(1)
- 三菱ふそう(4)
- 光(1)
- 日伸理化(1)
- 日動電工(1)
- 橋本クロス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458624-240510-02.jpg)
ハンマタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
SHV型 ナット留め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプSHV嵌合部形状レセプタクル
LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥1,498税込¥1,6481本当日出荷明るさ235ルーメンのLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能でワイドからスポットまで照射調整が可能。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも最適。軽量で携帯しやすいコンパクトモデルです。質量(g)28外形寸法(mm)直径16.3×長さ133規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×2本連続使用時間約3.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)235照射距離(m)95
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1厚さ(mm)21適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605スタンドあり外寸法・幅(mm)193外寸法・高さ(mm)267寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×267×21角度調節多段階
LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥1,398税込¥1,5381本当日出荷明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。質量(g)22外形寸法(mm)直径16.3×長さ88規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×1本連続使用時間約2.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)125照射距離(m)74
LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥2,098税込¥2,3081本当日出荷明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。付属品ストラップ質量(g)64.5外形寸法(mm)外径26×長さ152電源単3形乾電池×2本連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)500照射距離(m)139



フィンガーストラップ(ハイブリッド)
エレコム(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷本体を傷付けないソフト素材と指を入れやすいハード素材を使用!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、ハイブリッドタイプのフィンガーストラップ。セット内容リングストラップ材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート全長(mm)約92(松葉部含む)
自立フレーム工法機材
日動電工¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から61日以内出荷マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
A-PET制飛沫飛散防止パネル
光(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚翌々日出荷から3日以内出荷置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!材質A-PET厚さ(mm)2
LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷明るさ200ルーメンのLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モードに対応し、スライドフォーカスで照射角を自由に調整できます。TIMAX IC搭載で明るさを長時間キープし、IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。単3乾電池1本で動作する、携帯しやすい軽量モデルです。質量(g)54外形寸法(mm)外径26×長さ102電源単3形乾電池×1本連続使用時間(HIGH)約7時間、(LOW)約15時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)200照射距離(m)65
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
液晶ディスプレイ スピーカー内蔵
BUFFALO(バッファロー)¥16,980~税込¥18,678~1台(1個)翌日出荷Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。用途映像出力用。表面処理非光沢角度調整範囲上:20度、下:5度解像度1920×1080入力端子【映像】HDMI、VGAスピーカー2W+2W色(本体)ブラック入出力【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2WRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット○フリッカーフリー○輝度(cd/m2)250
ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ
superior glove(スーペリア)¥3,298税込¥3,6281双4日以内出荷手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材入数(双)1機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なしアテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし
農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ)
建機Platform¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカーイセキ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
呼吸がラクマスク 2層・耳掛け
橋本クロス¥13,980税込¥15,3781ケース(3000枚)5日以内出荷グリーンポリエチレンを10%配合した不織布を使用し、CO2排出量を削減できます。シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番592-7982材質本体:ポリプロピレン・グリーンポリエチレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステル色ホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175
呼吸がラクマスク 2層・頭掛け
橋本クロス¥13,980税込¥15,3781ケース(3000枚)5日以内出荷グリーンポリエチレンを10%配合した不織布を使用し、CO2排出量を削減できます。シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。平ゴムタイプの頭掛けマスクです。用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番592-6508材質本体:ポリプロピレン・グリーンポリエチレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステル色ホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)色ブラック容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
ライブナチュラルプラス for Dog
朝日ウッドテック¥31,980税込¥35,1781箱(6枚)4日以内出荷から5日以内出荷天然木ならではのぬくもりに、犬にやさしい滑りにくさをプラスした突き板フローリング。小型犬に多く見られる疾患である「膝蓋骨脱臼」は滑り対策と足裏のケアが効果的と言われています。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。ライブナチュラルfor Dogは小型犬の足腰に 負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げとなっており、天然木だけがもつ高級感と温かさにもこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上ペット用防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木中厚単板0.5mm工法捨て貼りグリーン購入法適合
埋設コード 100m
タイガー(防獣)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)7日以内出荷地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します質量(kg)6.5備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4コード長さ(m)100
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
IdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付
エレコム¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷キーボードも一緒に収納・使用可能なIdeaPad D330用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付き耐衝撃ケースです。 スタンド機構、ハンドホールドベルト付きで、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質シリコン、ポリカーボネート厚さ(mm)37色ブルータイプケース型対応機種IdeaPad D330スタンドありホルダーペンシルホルダー外形寸法縦(mm)200寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)257×200×37外形寸法横(mm)257
NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ
日伸理化¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷。高速シーソーシェーカーNX-11-20用。スプリング固定方法で簡単固定仕様●適合機種 NX-11-20 高速シーソーシェーカー●バイアール瓶専用台●左右各6本 計12本●シェーカー本体は付属しません。アズワン品番65-8129-71
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥10,563税込¥11,6191個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(一般地向け)
ハウステック¥62,980税込¥69,2781セット11日以内出荷仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+1面鏡LED照明(一般地向け)
ハウステック¥56,980~税込¥62,678~1セット11日以内出荷仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明(一般地向け)
ハウステック¥67,980税込¥74,7781セット11日以内出荷仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 開き扉タイプ+3面鏡LED照明(寒冷地向け)
ハウステック¥69,980税込¥76,9781セット11日以内出荷仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
洗面化粧台HVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(寒冷地向け)
ハウステック¥71,980税込¥79,1781セット11日以内出荷仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)490容量(L)(洗面ボウル)10間口(mm)750照明電球形LEDランプ4.4W×2個セット高さ(mm)1830使用地区寒冷地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458624-240510-02.jpg)