用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用
材質ゴム製 ニトリルゴム
外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4
主な用途スタンダード用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
材質ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造IP65(IEC 60529)
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。
エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。
対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個
寸法(mm)Φ30×約2.5
質量(g)約60(約15/1個)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類完成品
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
形状分離形
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
品名セレクタ押ボタン
定格絶縁電圧(V)600
照光種別非照光
定格通電電流(A)10
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
タイプ標準タイプ
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
色下地:白、印刷:赤
表面処理無電解ニッケルめっきULL
配線材料(ダクト、ベークライト板)を支持します。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RX型)
表面処理電気亜鉛メッキ
形状セーフティモジュールボックス 非常停止ボックス
寸法(mm)64×80D
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様配線なし
適合Φ22スイッチ用ボックス
寸法(mm)85×95D
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
適合ボックスD9B-330N
仕様配線なし
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
備考#5
規格ヨビ5
部品名称Eガタトメワ ヨビ5
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.89MB)
図解NoMS035R ポンプ部品_No.23、MSC1-103DW 希望付属品(1)部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、GS15E ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.25、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MS035 動力噴霧機部品_No.26、MK035D 動力噴霧機部品_No.26、SD35T-1 ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.23、MS035D-1 ポンプ部品_No.22、MK035SP ポンプ部品_No.23、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MS035K 動力噴霧機部品_No.26、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MSC1-104 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.26、GS30D ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.25、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、BSA-410 調量取付部品_No.6、MS035D 動力噴霧機部品_No.26、MK035T-1 ポンプ部品_No.23、MK035 動力噴霧機部品_No.26、SD035SP ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.23、MS035T 動力噴霧機部品_No.26、SD035D-1 ポンプ部品_No.22、MS035T-1 ポンプ部品_No.23、MS035SP ポンプ部品_No.23、MK035D-1 ポンプ部品_No.22、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M5ミガキマル
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
1セット(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連キーワード