24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 適合レールI型、H型 タイプ手押横行式 使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421 材質アルマイト加工済アルミ 長さ(mm)4100 質量(kg)2.8 品名H型枠 2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真直度と平面度の測定に使用します。 精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二葉製作所プレントロリ
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7 最小回転半径(mm)900 適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125 適合レールI型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十
種別立吊
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
8,098 税込8,908
欠品中

1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
特価
18,880 税込20,768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 シルバー 幅(mm)25 高さ(mm)5
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管 電源(V)三相200 定格電流(A)15 電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 トラスコ品番792-0857 セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター 幅(mm)550 寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2 質量(kg)220 高さ(mm)1280 奥行(mm)840 角度(°)【可変】右90~30 外径(Φmm)405 消費電力(kW)3.7 電動機3.7kw×4P 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960 バイス最大口幅(mm)205 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。 トラスコ品番165-7283 質量(kg)2.6 寸法L(mm)151 寸法H(mm)129 寸法d(mm)28 寸法D2(mm)28 寸法h2(mm)60
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)穴つり専用クランプJSG型
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。 仕様ワンタッチ式 材質特殊合金鋼 寸法t(mm)9 寸法D(mm)13
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工 刃物外径(Φmm)405 刃物内径(Φmm)40 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])800 全負荷電流(A)15 コード長さ(m)5 芯数4 バイス最大口幅(mm)205 ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2 電動機3.7kW×4P 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280 付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット 角度可変右90°~30°(0°~60°) 刃厚(mm)2.8 質量(kg)220
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(C型鋼)
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 使用荷重(kg)150 寸法T(mm)3.2 使用荷重(kN)1.47
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ 5t
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に 仕様ねじ式万能型クランプ トラスコ品番851-6191 質量(kg)11 有効寸法(mm)14~55
1個
99,980 税込109,978
当日出荷