14,433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテーテル穿刺部が見えますので、使用部位の状態が分かりやすいです。1枚につき3本の滅菌済テープ付きで、カテーテル固定時に補助テープとしてご使用いただけます。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質内層テープ/ポリウレタン不織布、外層テープ(観察部)/ポリウレタンフィルム、固定テープ/ポリプロピレン不織布 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218221301 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(35枚)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテーテル穿刺部固定用ドレッシング。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218221302 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30枚)ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あしかメディ工業I.V.プロテクター
点滴針が刺入箇所から移動するのを防ぎ、刺入部を保護する目的で被せるプラスチック製保護カバーです。手の甲や腕、足にもフィットする、丸みをおびた使いやすいデザインを採用しています。柔らかい素材を使用しているので、小児患者様の肌に負担をかけません。内部の蒸れを防止する通気孔付きです。小児患者様の精神的不安を解消するためのアニマルシール付きです。
用途点滴刺入部の保護、ルート確保 材質ポリエチレン 寸法(mm)55×60 質量(g)3 関連資料製品カタログ(2.38MB)
1箱(100個)
7,640 税込8,404
5日以内出荷

太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定 太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。
仕様【データ記録メモリー】256KByte 200データ以上【PCインターフェース】光学式USB セット内容本体、ケーブル&ワニ口クリップ×4、MC3コネクター、MC4コネクター、基準日射計、ダブル温度計、接続ケーブル、テストリード、キャリングケース、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用) 寸法(mm)約165(W)× 235(D)×75(H) 質量(kg)1.2 電源1.5V 単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付 ディスプレイバックライト付LCD128×128pxl 使用環境使用温度0~40℃ 保管温度-10℃~60℃ 湿度<80%HR
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あしかメディ工業I.V.プロテクター
点滴針が刺入箇所から移動するのを防ぎ、刺入部を保護する目的で被せるプラスチック製保護カバーです。点滴ルートの保護を容易にし、患者様が刺入部に触れてしまうことを防ぎます。丸みをおびた使いやすいデザインを採用し内部の蒸れを防止する通気孔付きです。ちょうどいい大きさにカットできるため、小児から高齢の方まで幅広い年代の方にお使いいただけます。患者様の精神的不安を解消するためのキャラクターシール付き
仕様30個入 材質ポリエチレン 質量(g)約3 寸法(横×縦)(mm)55×60 アズワン品番65-8735-46
1箱(30個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。 MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%) 太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能 I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示 I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能 ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品 CEマーク付き安全設計
仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgt セット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用) 質量(kg)1.2 電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt 電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本) 電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt 測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度 電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt 温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75 測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能) ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付) 使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HR オートパワーオフ無操作時間5分後 インターフェイス光学式USB データ記録件数250データ サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

適合車種【PIAGGIO】MP3 (2022-2022),MP3 400 (2022-2022),MP3 400 SPORT (2022-2022),MP3 Exclusive (2022-2022)
1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体パッドは腕に巻き付くように作られており、フィット感も抜群です。血管交換も簡単で、準備時間やメンテナンス時間を削減。表皮内で血管を蛇行させることもできます。
付属品交換用血管(標準)×10本、血管通し棒 松吉医科器械コード23-7753-00
1パック(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック4本架 仕様歩行グリップ付き 付属品カラーキャップ(5色)×各1コ 材質ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂 高さ(mm)1350~2050 キャスター径(Φmm)75(双輪) ベース幅(mm)480 松吉医科器械コード24-2258-01
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック2本架 仕様歩行グリップ付き 付属品カラーキャップ(5色)×各1コ 材質ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂 高さ(mm)1350~2050 キャスター径(Φmm)75(双輪) ベース幅(mm)480 松吉医科器械コード24-2258-00
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel I225V 2.5ギガビット・イーサネット PCIe
ネットワークインターフェースカード。
1個
11,990 税込13,189
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用SDXCカード 128GB
容量(GB)128 UHSスピードクラスUHS-I クラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

適合車種【MOTO GUZZI】V7 850 Special (2021-2023),V7 850 Stone (2021-2023)
1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用SDXCカード 64GB
容量(GB)64 UHSスピードクラスUHS-I クラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード 128GB
容量(GB)128 UHSスピードクラスUHS-I クラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード 64GB
容量(GB)64 UHSスピードクラスUHS-I クラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷




適合車種【BENELLI】Imperiale 400 (2020-2022)【KAWASAKI】Z900 RS (2018-2022)【TRIUMPH】Speed Twin 1200 (2019-2020)
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷





注射・採血の基礎技術修得を、簡単、スピーディに実現。腕との一体感が高く」、刺入時の”怖さ”を実感できます。表皮内で血管を蛇行させさまざまなケースでの実習が可能です
1台
80,980 税込89,078
10日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷

関連キーワード