IBUKI シリーズ対応シールド。Pinlock Original Insert Lens対応取付ピン付き
色クリア
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個
適合車種アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05~ALL)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットになっております。
仕様●付属ウエイトローラー:13g×3個、14g×3個
セット内容クランクケースカバーガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、強化Vベルト、ハイスピードウーリー、FLAドリブンフェイスTYPE1(トルクカム45°)
適合車種アドレスV125(ALL)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。。他社製品との違い。他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。。キットの装着について。C.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
適合シャーボX
質量(g)1.1
タイプ多機能ペン
最大径(Φmm)3.5
インク色黒
商品タイプ替え芯
繰り返し・詰め替え対応
最も親しまれているレギュラー灸。
せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分
平均温度(℃)45~49
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
商品タイプ替え芯
適合シャーボX
全長(mm)41.3
質量(g)1.1
タイプ多機能ペン
芯径(mm)0.3
最大径(Φmm)3.5
インク色黒
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
仮設トイレの本体内外壁やステップまわりの洗浄に。ユニットハウスの内外壁の洗浄に。軽い汚れの場合は、5~10倍に希釈してご使用いただけます。
用途使用可能な汚れ:水あか、ホコリ、泥、ペイント飛沫などの汚れ
成分界面活性剤(非イオン系、アニオン系)、アルカリビルダー、キレート剤
液性弱アルカリ性
1本(20L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
インターフェイスUSB2.0/3.0
キャップタイプキャップ式
色シルバー
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
保証期間1年間
空力主義。シャープなフォルムにウェイクスタビライザーを搭載、フルフェイスに匹敵する空力性能を実現しました。前面投影面積を絞り込んだフォルムに加え、Kabuto独自の空力デバイス。「ウェイクスタビライザー」を装備、気流をコントロールし、揚力や空気抵抗を低減。高速走行におけるヘルメットの安定性を高めました。IBUKIは、長時間ツーリング疲労軽減にも貢献します。インナーサンシェード搭載。照り返しの強い昼間はインナーサンシェードを下ろし、夜間やトンネル内ではサンシェードをオープン!。瞬時にクリアーな視界を確保できます。高強度複合素材帽体(A.C.T-EVO/R)。定評のある「A.C.T.構造」をさらに進化させた「A.C.T.EVO」構造を採用。軽量でありながら、耐貫通性能、衝撃吸収性能をさらに向上させました。CM-1-P Pinlock Original Insert Lens。ワイドタイプの100% MAX VISIONピンロックシートを装着可能。脱着式イヤーカップ。脱着式イヤーカップを装備し、耳元のスペースを必要に応じて調整できます。Chin Open System。ロングツーリングはもちろん、街中での走行など、あらゆるシーンで便利なチンオープンシステム採用。ウェイクスタビライザー(Pat.No.4311691)。走行中発生する帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。長年にわたる研究風洞実験を重ね生まれました。高性能リフレクター装備。超高輝度素材の反射板を4箇所装備することにより、夜間後方からの視認性をアップ。安心のダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル。ワンタッチで脱着、微調整が可能なKabuto独自のマイクロラチェットバックル。複数の噛み合い爪とリリースレバー支点により、確実な作動と安全性を実現しています。エアベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計3ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、。ヘルメット内部のエアを排出します。CM-1クイックチェンジシールドシステム。シールドメカのレバーを引くだけでシールドが外せるスピーディーなシールド交換システム。眼鏡用スリット。眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッド形状を採用。モイステックス クール&内装フル脱着システム。内装は全て取り外して洗うことができます。MOFFあごひも。従来とは全く異なる新しい消臭方法を採用した瞬間消臭素材「MOFFを採用。
規格JIS
シールドCM-1-Pシールド(クリア)
取扱い終了
クラッチオフセットワッシャ付属しております。
付属品プーリーランププレート、スライドピース、ウエイトローラー11g、強化センタースプリング、強化クラッチスプリング、KN国産強化ベルト、クラッチオフセットワッシャ、日本語説明書、
対応機種マジェスティー125
取扱い終了
付属品プーリーランププレート、スライドピース、ウエイトローラー11g、強化センタースプリング、強化クラッチスプリング、日本語説明書、
対応機種マジェスティー125(全車種)
取扱い終了
関連キーワード