カテゴリ

  • 手袋(28)
  • 学童・教育用品(18)
  • 作業服(12)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ice armor」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2) WILLTEXICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2)WILLTEX
12,500税込13,750
1セット
欠品中
猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。
セット内容アイスアーマー保冷剤1kg×2個、専用ビブス×1着種別ベスト材質【保冷剤】水、塩類【外装】アルミ幅(mm)【保冷剤】250高さ(mm)【保冷剤】20質量(g)【保冷剤】1000奥行(mm)【保冷剤】250能力【冷凍】12~16時間胸囲(cm)37混率(%)【ビブス】ポリエステル95%、ポリウレタン5%肩幅(cm)38胴囲(cm)76~140冷却温度(℃)表面0/裏面5身丈(cm)40
ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロスICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セットグリーンクロス
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」を使用したアイスアーマービブスセットです。暑い季節や現場で体を冷やします。通常の保冷剤とは違い、大容量でありながら冷凍時間は9~16時間、体感保冷時間も4~8時間、1kgタイプであれば一日交換なしで使用が可能です。冷却温度は表裏で0℃と5℃で選択可能なので状況に合わせて使用が可能です。胸と背中、前後合わせて1250平方cmの氷の板が熱を遮断、専用ビブスによる前後アーマー構造の威力です。内容物は水と塩類のみなので万が一の破損時も安心です。
用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。セット内容専用ビブス×1、特殊保冷剤×2寸法(mm)【保冷剤】250×250冷却温度(℃)表面0℃、裏面5℃
予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用)グリーンクロス
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」アイスアーマー専用の予備の保冷剤です。十分な冷却性能がありますが、予備を置いておくことでより安心してご使用頂けます。表裏で0℃と5℃と温度が違うので、状況に応じてご使用頂けます。
用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。寸法(mm)【保冷剤】250×250
ICE ARMOR専用ビブス WILLTEXICE ARMOR専用ビブスWILLTEX
4,500税込4,950
1個
5日以内出荷
アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用ビブス。保冷剤「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」と組み合わせてご使用ください。
サイズ(cm)肩幅38、胸囲37、身丈40、胴囲76~140素材ポリエステル95%ポリウレタン5%
ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEXICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤WILLTEX
3,800税込4,180
1個
4日以内出荷
アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用。業界最大級の25×25cmの大面積で圧倒的な冷却感が得られる暑熱対策商品です。容量ラインナップは1kg、700g、500gの3種類。保冷剤ウェアセット「ICE-A-1K SET」「ICE-A-700G SET」「ICE-A-500G SET」の交換用に、または専用ビブス「ICE-A-VEST」とお好みの保冷剤を組み合わせてご使用ください。
材質水、塩類 外装:アルミ冷却温度(℃)表面0/裏面5
ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEXICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2)WILLTEX
12,300税込13,530
1セット
4日以内出荷
猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。
セット内容アイスアーマー保冷剤700g×2個、専用ビブス×1着材質保冷剤:水、塩類 外装:アルミ。ビブス:ポリエステル95%ポリウレタン5%サイズ保冷剤:W250×D250×H15mm、ビブス:肩幅38cm、胸囲37cm、身丈40cm、胴囲76~140cm質量(g)保冷剤:700時間冷凍:(目安)10~14時間冷却温度(℃)表面0/裏面5
ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+500g保冷剤×2) WILLTEXICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+500g保冷剤×2)WILLTEX
12,100税込13,310
1セット
4日以内出荷
猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。
セット内容アイスアーマー保冷剤500g×2個、専用ビブス×1着種別ビブス材質保冷剤:水、塩類 外装:アルミサイズ保冷剤:W250×D250×H10mm、ビブス:肩幅38cm、胸囲37cm、身丈40cm、胴囲76~140cm質量(g)保冷剤:500混率(%)ビブス:ポリエステル95、ポリウレタン5機能冷却時間冷凍:(目安)9~12時間冷却温度(℃)表面0/裏面5
耐切創手袋 4027 Chrome Series HEXARMOR(ヘックスアーマー)耐切創手袋 4027 Chrome SeriesHEXARMOR(ヘックスアーマー)
13,980税込15,378
1双
当日出荷
●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
クールメッシュインナーベスト PAX-ASIANクールメッシュインナーベストPAX-ASIAN(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き日本緑十字社(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1着
当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200素材本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)胴回り(cm)約85~115
防寒手袋”ザ・オリジナル” MECHANIX WEAR防寒手袋”ザ・オリジナル”MECHANIX WEAR
40,980税込45,078
1箱(10双)
当日出荷から翌日出荷
TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。
材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1コバート
冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様KITA(喜多)(11件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー(垂れ付き)。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100
クーラーベスト モノタロウクーラーベストモノタロウ(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。 背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。 ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。 両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。 脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。 保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)
用途屋内外作業時の暑さ対策としてセット内容本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個材質表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R))ベージュサイズフリー適応胸囲(cm)約100まで
チームベスト アーテック[学校教材・教育玩具]チームベストアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
サッカーなどの練習や試合時に・大は、身長140~170cmくらいのサイズです。1~10のナンバー入ベスト10枚組材質:ポリステル
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ポリエステル
保冷剤 ベスト用 モノタロウ保冷剤 ベスト用モノタロウ(6件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として仕様ベスト用保冷剤材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)115×170質量(g)200
BBSメッシュビブス Printstar(トムス)BBSメッシュビブスPrintstar(トムス)(2件のレビュー)
899税込989特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
リサイズされたほど良い身丈のメッシュビブス
混率(%)ポリエステル100
チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具]チームベスト 無地アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
737税込811
1枚
当日出荷
サッカーなどの練習や試合時に・大は、身長140~170cmくらいのサイズです。材質:ポリステル。サイズ:560×520mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。種別ベスト混率(%)ポリエステル100
保冷剤 STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤STATUSUNI(ステータスユニ)(5件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25質量(g/個)約165
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティングモノタロウ(90件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
クールベスト用保冷材 ユニットクールベスト用保冷材ユニット(14件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。仕様クールベスト用保冷剤単品寸法(mm)約190×130質量(g)200アズワン品番64-5220-57
耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092 HEXARMOR(ヘックスアーマー)耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092HEXARMOR(ヘックスアーマー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
袖口仕様マジックEN388規格4X33F
耐切創手袋 ファストフィットE5 メカニクス耐切創手袋 ファストフィットE5メカニクス
3,998税込4,398
1双
当日出荷
手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
シャープスマスター2 9014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)シャープスマスター2 9014HEXARMOR(ヘックスアーマー)
14,980税込16,478
1双
当日出荷から翌々日出荷
3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。 手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR防寒手袋ウインドシェルMECHANIX WEAR(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
手の甲を保護する耐水性のソフトシェルを備えたヘビーウェイトフリース構造です。PrimaLoftというハイパフォーマンスの断熱材を搭載することで、体温を温かく保ちます。手のひらのArmortexは水をはじき、寒い中でもしっかりしたグリップを提供します。タッチスクリーン対応の人差し指は寒い環境下でも使用可能です。取り外し可能なスプリングクリップにより、手袋を整理して簡単に保管できます。
材質合成ゴム厚さ(mm)1.5
4025 CUT5 IMPACT 360° M HEXARMOR(ヘックスアーマー)4025 CUT5 IMPACT 360° MHEXARMOR(ヘックスアーマー)
7,698税込8,468特価
1双
当日出荷
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9646質量(g)230
レベル6シリーズ 9011 HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9011HEXARMOR(ヘックスアーマー)
6,998税込7,698
1双
当日出荷
表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5
スチールレザー3 5033 HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033HEXARMOR(ヘックスアーマー)
15,980税込17,578
1双
当日出荷
クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040HEXARMOR(ヘックスアーマー)
9,698税込10,668
1双
3日以内出荷
耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
ヘックスアーマー TENX THREESIXTY 7090 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー TENX THREESIXTY 7090HEXARMOR(ヘックスアーマー)
7,998税込8,798
1双
3日以内出荷
特殊生地を手全体に使用 ニトリルコーティングにより、グリップ強化と耐油。耐薬品性を付与 摩擦に強く、耐久性に優れています。 食品加工から金属・木材加工。漁業まで幅広く使いやすい。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業・動物の取り扱い等
レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013HEXARMOR(ヘックスアーマー)
8,598税込9,458
1双
当日出荷
黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115
レベル6シリーズ 9010 HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9010HEXARMOR(ヘックスアーマー)
8,698税込9,568
1双
当日出荷から9日以内出荷
表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分) 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5
ポイントガードX6044 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ポイントガードX6044HEXARMOR(ヘックスアーマー)
25,980税込28,578
1双
当日出荷から翌々日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
ヘラクレスNSR 3041 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレスNSR 3041HEXARMOR(ヘックスアーマー)
59,980税込65,978
1双
翌々日出荷
手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
ヘラクレス400R6E HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレス400R6EHEXARMOR(ヘックスアーマー)
63,980税込70,378
1双
翌々日出荷から9日以内出荷
耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5質量(g)540
EXT Rescue 4011 S HEXARMOR(ヘックスアーマー)EXT Rescue 4011 SHEXARMOR(ヘックスアーマー)
19,980税込21,978
1双
翌々日出荷
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9751質量(g)315
4041NSR S HEXARMOR(ヘックスアーマー)4041NSR SHEXARMOR(ヘックスアーマー)
24,980税込27,478
1双
当日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9662質量(g)175
4041NSR M HEXARMOR(ヘックスアーマー)4041NSR MHEXARMOR(ヘックスアーマー)
25,980税込28,578
1双
当日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9671質量(g)200
ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021HEXARMOR(ヘックスアーマー)
9,698税込10,668
1双
4日以内出荷
伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
ヘックスアーマー 9015 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー 9015HEXARMOR(ヘックスアーマー)
7,598税込8,358
1双
4日以内出荷
柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し。摩擦に強く、耐切創に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃)エスコ
13,500税込14,850
1双(1双)
翌日出荷
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革厚さ(mm)2.5規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2