56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
innoスクエアベースステーフィックスポイント用。ECE基準認定品。レバー式イージーオン/オフで簡単脱着。キーロック標準装備
用途innoスクエアベースステー 付属品キー×2個 質量(g)1900 最大積載量(kg)75※車種により異なります ステー高(mm)65(バー下までの高さ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
11,980 税込13,178
欠品中

材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFX RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ開発キット
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 長さ(mm)28.45 幅(mm)16.51 高さ(mm)19.3 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(kPa)100 パッケージケース344F-01 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)DC16 感度(mV/kPa)0.4 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)400
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm74HCファミリロジックゲート、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICの標準ロジックゲート製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1本(57個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1リール(2500個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷





1セット(100個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS 幅(mm)2.6 ピン数(ピン)16 動作温度範囲(℃)-40~125 パッケージDHVQFN 実装タイプ表面実装
1セット(25個)
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
幅(mm)4 サイズRAMサイズ:1kB チャンネル数CAN:0、SPI:1 ピン数(ピン)24 プログラムメモリ8kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数PWM:2 ファミリー名KinetisE デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:0
1セット(490個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。
寸法(mm)12.32×12.32×7.37 最高使用圧力400kPa 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.36 感度(mV/kPa)(標準)12.1 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)1600
1セット(55個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
幅(mm)7 ピン数(ピン)32 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 ファミリー名KinetisE
1セット(250個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
寸法(mm)8.51×8.51×9.65 最高使用圧力115kPa センサータイプ絶対圧力センサ 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.25 感度(mV/kPa)(標準)45.9 最低使用圧力(kPa)15
1セット(55個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
寸法(mm)5×5×1 サイズRAMサイズ:16kB チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)32 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数PWM:2 ファミリー名KinetisL デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:0
1セット(490個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
サイズRAMサイズ:4kB チャンネル数SPI:1 ピン数(ピン)32 プログラムメモリ32kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数ADC:1 ファミリー名KinetisL デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:0
1セット(250個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISC サイズRAMサイズ:16kB チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)80 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数USART:0 実装タイプ表面実装 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数PWM:3x16bit ファミリー名KinetisL デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:1xOTG
1セット(96個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)14 サイズRAMサイズ:128kB チャンネル数CAN:2、SPI:2 ピン数(ピン)80 プログラムメモリ512kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 最大周波数(MHz)100 ユニット数PWM:1 ファミリー名KinetisK2x デバイスコアARMCortexM4 USBチャンネル:1
1セット(96個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様PWM:1(8チャンネル) サイズRAMサイズ:66kB チャンネル数SPI:1 ピン数(ピン)64 プログラムメモリ288kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 最大周波数(MHz)72 ユニット数PWM:1 ファミリー名KinetisK1x デバイスコアARMCortexM4 USBチャンネル:0
1セット(160個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)10 サイズRAMサイズ:66kB チャンネル数CAN:1、SPI:1 ピン数(ピン)64 プログラムメモリ288kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 最大周波数(MHz)72 ユニット数PWM:1 ファミリー名KinetisK2x デバイスコアARMCortexM4 USBチャンネル:1
1セット(160個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSP サイズRAMサイズ:18kB チャンネル数SPI:1 ピン数(ピン)48 プログラムメモリ160kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 最大周波数(MHz)50 ユニット数PWM:1 ファミリー名KinetisK1x デバイスコアARMCortexM4 USBチャンネル:0
1セット(250個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2 チャンネル数CAN:2、SPI:3 ピン数(ピン)144 プログラムメモリ1.024MB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 最大周波数(MHz)120 ユニット数PWM:2 ファミリー名KinetisK6x デバイスコアARMCortexM4
1セット(60個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様ADC数:2x16ビット サイズRAMサイズ:256kB チャンネル数SPI:3 ピン数(ピン)144 プログラムメモリ1MB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)120 ユニット数PWM:4 ファミリー名KinetisK6x デバイスコアARMCortexM4 USBチャンネル:1
1セット(160個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

S08ファミリマイクロコントローラ
仕様●RAMサイズ:256B●USBチャンネル:0●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC チャンネル数SPI:0 ピン数(ピン)8 プログラムメモリ4kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)3.3、5 データバス幅8bit 最大周波数(MHz)16 ユニット数PWM:2x16bit ファミリー名HCS08 デバイスコアS08
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

S08ファミリマイクロコントローラ
仕様ADC数:8x10ビット サイズRAMサイズ:2.048kB チャンネル数CAN:0、SPI:1 ピン数(ピン)44 プログラムメモリ63.28kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 データバス幅8bit 最大周波数(MHz)40 ユニット数PWM:2x16bit ファミリー名HCS08 デバイスコアS08 USBチャンネル:0
1セット(160個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0 幅(mm)20 チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)112 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)2.5→5 データバス幅16bit 最大周波数(MHz)25 ユニット数PWM:2x8/16bit ファミリー名HCS12 デバイスコアHSC12
1セット(60個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
幅(mm)7.6 サイズRAMサイズ:128B チャンネル数I2C:0、SPI:0 ピン数(ピン)16 プログラムメモリ4kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 データバス幅8bit 最大周波数(MHz)8 ユニット数PWM:1x16bit ファミリー名M68HC08 デバイスコアHC08 USBチャンネル:0
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = UPAK実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.3 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 145 MHzピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.6mm汎用PNPトランジスタ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 5.6V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123Fツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2.5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 2.7mm寸法 = 2.7 x 1.7 x 1.2mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、NZHシリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 33V最小ブレークダウン電圧 = 7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 15AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
659 税込725
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 幅(mm)0.62 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-65~150 パッケージSOD-882 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)5 最大クランピング電圧(V)14 最小ブレークダウン電圧(V)5.5 ピークパルスパワー消費(W)130 最大ピークパルス電流(A)12 方向性タイプ相方向 ESD保護あり
1セット(20個)
349 税込384
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 5.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 18AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mmPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
619 税込681
6日以内出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 830 mWパッケージタイプ = SOD-123Fツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 95Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 2.7mm寸法 = 2.7 x 1.7 x 1.2mm幅 = 1.7mmツェナーダイオード830 mW、BZT52Hシリーズ、Nexperia. 汎用ツェナーダイオード(最大830 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123F RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10個)
129 税込142
翌々日出荷

Ti XIO2213搭載 IEEE1394bx2 IEEE1394ax1 インターフェースボード
仕様IEEE1394b:バイリンガル×2、IEEE1394a:6pin×1、ロープロファイル対応 付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット、4pin電源ケーブル 本体寸法(mm)79×91×15.4 対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /×P / 2000 インターフェースPCI Express×1 保証期間1年 チップセットTi社製×IO2213搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 1.25mm幅 = 0.85mm高さ = 0.65mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク逆電流 = 500nA小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

関連キーワード