カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • AMPHENOL(15)
  • Baumer(9)
  • BELKIN(ベルキン)(7)
  • CAMDENBOSS(12)
  • EAO(6)
  • JTC(20)
  • LEMO(5)
  • RS PRO(57)
  • SCHMERSAL(6)
  • Signal Construct(8)
  • SMC(79)
  • SOURIAU(31)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • パトライト(PATLITE)(16)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ラスタバナナ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-14」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性
    用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ● アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力 ● 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途● 多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択 ● 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計 ● 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
  • インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    インテルパック モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    15日以内出荷から26日以内出荷
    ● アナログ信号の監視・判定:入力信号が設定値を超過/下回した際にスイッチ出力 ● 上下限監視に対応:プロセス量の異常検知・警報用途に適する ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御・警報系と直結:リレー出力によりインターロックや警報回路に接続可能
    用途● 異常値監視:温度・圧力・流量・湿度などの上下限監視 ● 警報・インターロック:異常発生時の警報発報、設備停止信号 ● 設備保護:許容範囲外運転の検知による機器保護 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での安全監視用途
  • インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)

    インテルパック レシオ・バイアス設定器

    azbil(旧:山武)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ● レシオ(比率)演算機能:入力信号に対して任意の倍率を設定し、スケーリングが可能 ● バイアス(オフセット)付加:演算後にオフセットを加えることで、制御基準点を調整可能 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● アナログ信号処理に特化:センサ信号を制御系に適したレベルへ変換
    用途● センサ信号のスケーリング:温度・湿度・圧力などの入力信号を制御レンジに合わせて補正 ● 制御量の補正・調整:設備特性や現場条件に合わせた比率・オフセット調整 ● 既設設備の信号整合:センサ更新時や制御器変更時の信号レベル合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備におけるアナログ信号調整用途
  • モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    16日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
  • インテルパック 開平演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 開平演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    ● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化 ● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など ● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減 ● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用 ● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
  • インテルパック 一次遅れ演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 一次遅れ演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    16日以内出荷
    ● 一次遅れ(ラグ)演算:入力信号に一次遅れ特性を与え、急激な変化をなだらかに出力 ● 信号の平滑化:外乱やノイズ、瞬時変動の影響を低減 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系に直接使用可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応
    用途● 制御信号の安定化:温度・圧力・流量などの急変抑制 ● ハンチング防止:制御対象への過敏な応答を抑え、安定制御を実現 ● 設備保護:急峻な入力変化による誤動作・機器負荷の低減 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    16日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    インテルパック モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)

    インテルパック レシオ・バイアス設定器

    azbil(旧:山武)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 開平演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 開平演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 平均値演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 平均値演算器

    azbil(旧:山武)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック リバーサ azbil(旧:山武)

    インテルパック リバーサ

    azbil(旧:山武)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流変換器(非絶縁形)

    azbil(旧:山武)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)