カテゴリ

  • 制御機器(1,691)
  • パソコン/周辺機器(366)
  • 測定用品(160)
  • 防犯用品(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 電気材料(74)
  • 作業工具(54)
  • 空調・電設資材(47)
  • 切削工具(43)
  • オフィス家具(32)
  • 家電(30)
  • 照明(28)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 電動工具(20)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(15)
  • 研磨材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 事務用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 安全用品(10)
  • バイク部品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 手袋(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)

「ip-6」の検索結果

関連キーワード
3,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャー IP-6 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-6MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
その他(IP6~) SMCその他(IP6~)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
トルクドライバー用IP6トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用IP6トルクスプラススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-8182
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラニュー・プロマックス 飲料コップシリーズアァルピィ東プラ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体
ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス アイプレートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイプレート
FDA Grade Silicone Washdown Cover - IP6 BannerFDA Grade Silicone Washdown Cover - IP6Banner
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様●種類:シリコーン洗浄カバーです●併用可能製品:SSA-EB シリーズ緊急停止プッシュボタンです●コード番号:232-5268アズワン品番65-7796-46
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
エアーポンプ 日本電興エアーポンプ日本電興(36件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スタンプ台(油性顔料タイプ・小形) コクヨスタンプ台(油性顔料タイプ・小形)コクヨ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ小形成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABS種類小形(1号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)65×40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×62×16エコマーク認定番号18 112 048
インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)インターホンケーブルJMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
速乾朱肉(エコノミータイプ) コクヨ速乾朱肉(エコノミータイプ)コクヨ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
色は薄い朱色となります。
材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP適合補充液IP-211繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スタンプ台(油性顔料タイプ・中形) コクヨスタンプ台(油性顔料タイプ・中形)コクヨ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ中形成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABS種類中形(2号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×55外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×77×16エコマーク認定番号18 112 048繰り返し・詰め替え対応
スタンプ台(油性顔料タイプ・大形) コクヨスタンプ台(油性顔料タイプ・大形)コクヨ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ大形成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABS種類大形(3号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)108×66外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×93×16エコマーク認定番号18 112 048
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
879税込967
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
スタンプ台(油性顔料タイプ・補充用) コクヨスタンプ台(油性顔料タイプ・補充用)コクヨ(2件のレビュー)
589税込648
1本(30mL)
当日出荷
成分油性顔料タイプ内容量(mL)30外寸法(Φ×Hmm)28×94繰り返し・詰め替え対応
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ マザーツール6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラマザーツール
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応有効画素6メガピクセルH.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約480電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.4寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)レンズ1.68mm F2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約600万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×2560(V)視野角水平約180° / 垂直180°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNRシャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約15対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
ステンレス アイプレート ひめじやステンレス アイプレートひめじや
499税込549
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)20材質ステンレス質量(g)35種類アイプレート
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所ステンレス オープンアイプレート水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス種類アイプレート
プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた八州電工(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1648
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)アイプレート ステンレスAIOULE(ふじわら)
729税込802特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
エンビパイプカッタ 室本鉄工エンビパイプカッタ室本鉄工
12,980税込14,278
1個
欠品中
エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで種別カッター質量(g)490呼び寸法277適合替刃・カッターP63
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器ブラック質量(g)480コード長さ(m)1コネクタ形状入力:USB A(メス)出力電流(A)最大20、1ポート:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35USBポート数10プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
部品 イスカル部品イスカル
889税込978
1個
当日出荷から23日以内出荷
インデックスプランジャーシンプルタイプ IP MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーシンプルタイプ IPMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
エスロン HIパイプ セキスイエスロン HIパイプセキスイ
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
78,980税込86,878
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
USBポート数USBAポート×6ポート付属品AC電源コード電源コード(m)約1定格出力DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V(50/60Hz)
インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワンインキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)アズワン
167,000税込183,700
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
9,603税込10,563
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
部品 NTKカッティングツールズ部品NTKカッティングツールズ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...