色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃
表面処理取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
60日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。
PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。
IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般
エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V
直径(Φmm)約50(スピーカー)
周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)
材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)
仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)
アズワン品番64-4280-07
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
仕様(ブザー)LED
適合機種マイクロメータ用
電源リチウム電池(CR2032)×1個
適合規格ARIB STD-T66(日本)
防塵防水性能あり/IP67
無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)
通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)
通信速度(kbps)(無線通信)250
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
60日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
60日以内出荷
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7300-19
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
1個
¥17,980
税込¥19,778
60日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
60日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218
アズワン品番65-7266-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
1個
¥168,800
税込¥185,680
60日以内出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
60日以内出荷
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品ドライバー
質量(g)23
タイプLED
外形寸法(mm)44×29.6×18.5
電源リチウムイオン電池CR2032×1
保護等級IP67
電池寿命連続送信約40万回
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番02AZD730G
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
仕様着信確認:LED
適合機種キャリパ用
電源リチウム電池(CR2032)X1個
適合規格ARIB STD-T66(日本)
防塵防水性能あり/IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)
通信距離(m)約20(見通せる環境時)
ミツトヨ品番264-620
通信速度(kbps)250kbps
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
60日以内出荷
EtherCAT用 DI16点 (プラスチック)
型番2701521
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)
型番2701494
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
IO-Link デジタル出力8点
型番2702659
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策
材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン
対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上
機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応
充電時間約1.5時間
電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh
ディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶
解像度240 × 456ピクセル、 326PPI
防塵防水性能IP67
充電方式マグネット式充電
関連資料aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB)
BluetoothBluetooth 5.2
待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間
最大輝度(cd/m2)450
タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
60日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)
型番2701492
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ