6,540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです 透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます 前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です スペースを広げず収納力がアップしています 転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
材質PP ホワイト/クリア
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。
材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス 靴タイプサンダル
1足
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782 全長(mm)86 タイプ広配光 電源(V)100 消費電力(W)8.5 電球(W)相当:60 口金E17 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色相当 色(本体)電球色 配光角度(°)180 明るさ(Lm)760 標準消費電力料金(円/h)0.23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157 電源(V)AC100~200V(50/60Hz) 消費電力(W)10 口金E26 外径(Φmm)120 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 電球相当電球(W形):160 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.03
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。
用途洗車や庭の水やりに。散水に。 セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング) 材質【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.4 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)【最短】5.5【最長】15 ホース径(Φmm)【外布】19 パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェット ホース外径(Φmm)8.6 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8.6 適合蛇口外径(Φmm)約Φ14~18
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
材質PBT樹脂、鋼板 定格電圧(V)100~242 口金G13 給電方式片側給電
1台
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。 材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮 定格電圧(V)100~242 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 光源色昼白色相当 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質と価格に優れたホワイトボードです。 キャスター脚付きなので移動も簡単です マグネットを使用して紙などの軽いものを貼り付けることができます。 トレー耐荷重:約3Kg
用途会議室・ミーティングスペースに。 トラスコ品番122-8014 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

IRISWhiz i ブラシ
エコ商品
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のブラシです。取り外し簡単、回転式、自動高さ調整が可能です。
用途Whiz iの交換用部品に。 トラスコ品番354-7673 適合機種574732(Whiz i) 幅(mm)80 高さ(mm)80 品名ブラシ 奥行(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

サーキュレーター加湿空気清浄機 加湿フィルターの交換用です。
トラスコ品番433-6397 材質PET、レーヨン 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)177×20×177
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

収納物に合わせたサイズのダンボールです ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
用途収納にお使いいただけます。 トラスコ品番792-8700 形状A(みかん箱) 奥行D×幅W×高さH(mm)400×550×246 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)246 外寸法・奥行(mm)400 底面サイズA3
1枚(10箱)
4,698 税込5,168
当日出荷

IRISWhiz i ブレード
エコ商品
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のブレードです。ハードフロアの清掃での求人率をアップします。
用途Whiz iの交換用部品に。 トラスコ品番354-7674 適合機種574732(Whiz i) 幅(mm)30 高さ(mm)10 品名ブレード 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。 材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮 定格電圧(V)100~242 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 光源色白色相当 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター加湿空気清浄機 集塵フィルターの交換用です。
トラスコ品番433-6396 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)233×233×45
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用の紙パックです。ゴミ捨て簡単、大容量の6.3Lです。
用途Whiz iの交換用部品に。 トラスコ品番354-7669 適合機種574732(Whiz i) 幅(mm)315 高さ(mm)5 品名紙パック10枚入 奥行(mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
7,398 税込8,138
9日以内出荷

Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のHEPAフィルターです。花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。
用途Whiz iの交換用部品に。 トラスコ品番354-7670 適合機種574732(Whiz i) 幅(mm)80 高さ(mm)45 品名HEPAフィルター2個入 奥行(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
4,598 税込5,058
9日以内出荷

Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用の消耗品パックです。
トラスコ品番347-0861 適合機種574732(Whiz i) セット内容ブラシ、紙パック10枚、HEPAフィルター2個、ブレード 品名消耗品パック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
29,980 税込32,978
9日以内出荷


適合車種KAWASAKI、ZZR 600 (1994-2006)、ZZR 600 B (2001-2002)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。かかとのストラップでフィット感もラクラク調整可能。
用途女性用 材質合成皮革 標準質量(g/片足)約240(23.0~24.0) 機能帯電防止機能 足幅3E相当 ヒール(cm)約3.0
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。 本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。 足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。
全長(mm)820 材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)750 トラスコ品番365-0081 先端長(mm)325 刃先幅寸法(mm)270
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)分光光度計”iris”(アイリス)
エコ商品
世界をリードする水質測定器メーカー、ハンナ インスツルメンツの革新的な技術力と長年の経験から誕生した分光光度計。 性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた製品です。 340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません) 大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。 5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。電源ON時に自動で内部チェック。
付属品16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)3 電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー 精度波長:±1.5nm、吸光度:5mAbs(0.000‐0.500Abs)、1%(0.500‐3.000Abs) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×205×322 光源タングステンハロゲンランプ 電池寿命(時間)フル充電で約8時間または約3000回の測定 測定レンジ波長:340~900(分解能:1nm)、吸光度:0.000‐3.000Abs 測定モード透過率(%T)、吸光度(abs) 動作温度、湿度範囲0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個
579,800 税込637,780
当日出荷



トラスコ品番437-8466 材質ポリプロピレン ホワイト 直径(Φmm)422 高さ(mm)400 容量(L)土:33 寸法(Φmm)鉢底:300 号数14
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷







曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×45 形状二眼型 レンズ色クリア 仕様曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本ほか
7,798 税込8,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイリッシュテナーバンジョーに最適な、明るく快適なサウンド。D'Addario EJ63iは、GDAEチューニングのアイリッシュテナーバンジョー専用に設計されたニッケルプレートスチール弦です。ニッケル巻線ならではの明るくスタンダードなトーンと、快適な演奏性を実現。ループエンド構造であらゆるテナーバンジョーに装着可能。アイリッシュ音楽に欠かせない、クリアで歯切れの良いサウンドを求めるプレイヤーにおすすめです。・GDAEチューニングのアイリッシュテナーバンジョー専用設計。・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなトーン。・快適な演奏性を実現する最適なゲージとテンション。・アイリッシュ音楽にマッチするクリアで歯切れの良いサウンド。・ループエンド構造で幅広いテナーバンジョーに対応。・製品名:D'Addario 4-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ63i。・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings。・テンション:ミディアム (Irish Tenor)。・ゲージ:.012, .016, .024W, .036W (4弦セット)。・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:4弦セット。・チューニング:GDAEチューニング用。・JANコード:0019954910853
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです。用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします。
材質ポリエステル タイプ光沢 枚数100枚入 厚さ100μ 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル タイプ光沢 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱(100枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 容量(mL)500 シリーズ富士山の天然水 本数24本 原材料水(鉱水) 入数1箱(500ml×24本) 関連資料(6.83MB)
1ケース(500mL×24本)
1,498 税込1,618
欠品中