カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「isl-5」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアイスクリュー TRUSCOロングアイスクリューTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床・柱など。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-0040材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)62寸法D(mm)5寸法L2(mm)50寸法T(mm)3寸法L3(mm)25H(mm)9h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
アイセル クーラーボックス JEJアステージアイセル クーラーボックスJEJアステージ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。付属で肩掛けベルト付です。蓋に両開き小窓付きで出し入れ可能水抜き栓付きキャスター付きトレーにもなるメッシュ仕切り板付き
材質本体・フタ:ポリプロピレンサンドベージュ高さ(mm)389外寸法・高さ(mm)389有効内寸法・高さ(mm)300
アイセル5 Sベージュ JEJアステージアイセル5 SベージュJEJアステージ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。フタお弁当の保冷にピッタリサイズ350mL缶:6本フタの脱着可能
トラスコ品番616-8201材質本体・フタ:ポリプロピレン幅(mm)219サンドベージュ高さ(mm)204奥行(mm)290容量(L)5外寸法・高さ(mm)204収納の目安PETボトル500mL4本外寸法・奥行(mm)219外寸法・間口(mm)290有効内寸法・間口(mm)217有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)161
サイドロックエンドミルホルダー BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダーBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Renesas Electronics デュアル MOSFETパワードライバ, 3.5A, 5~12 V, 8-Pin TSSOP RENESASRenesas Electronics デュアル MOSFETパワードライバ, 3.5A, 5~12 V, 8-Pin TSSOPRENESAS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ドライバ数 = 2動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 Vトポロジー = バッファ実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 3.5A出力数 = 2極性 = 反転パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS, TTL動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サイドロック ホルダー BIG DAISHOWAサイドロック ホルダーBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
日射計取付金具 ネグロス電工日射計取付金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
スクロール型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)スクロール型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
669,800税込736,780
1個
60日以内出荷
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460電源AC到達圧力(Pa)30排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516吐出口径KF-25アズワン品番1-9199-22吸込口径KF-25(Rc1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
ストロングリールSL-50ヨリモドシツキISO BIGM(丸山製作所)ストロングリールSL-50ヨリモドシツキISOBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
規格ヨリモドシツキ部品名称ストロングリ-ルSL-50ヨリモドシツキISO関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.66MB)図解NoMRS60-300-4 オプション(4)マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-302 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS75-503 オプション(2) マキトリキ部品_No.2、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-301 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2
電磁式膜厚計 SL-5P サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5Pサンコウ電子
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷から32日以内出荷
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース質量(kg)1.8測定範囲(mm)0~1電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%最小測定管径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun RGB Light Sensor - ISL29125 SPARKFUNSparkFun RGB Light Sensor - ISL29125SPARKFUN
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:光●項目5:ISL29125アズワン品番67-0455-48
植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ CCS(シーシーエス)植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズCCS(シーシーエス)
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷から63日以内出荷
空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。