15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床・柱など。 仕様ねじ込み式 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-0040 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)50 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)25 H(mm)9 h(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
489 税込538
当日出荷

密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。付属で肩掛けベルト付です。蓋に両開き小窓付きで出し入れ可能。水抜き栓付き。キャスター付き。トレーにもなるメッシュ仕切り板付き
材質本体・フタ:ポリプロピレン サンドベージュ 高さ(mm)389 外寸法・高さ(mm)389 有効内寸法・高さ(mm)300
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。フタお弁当の保冷にピッタリサイズ。350mL缶:6本。フタの脱着可能
トラスコ品番616-8201 材質本体・フタ:ポリプロピレン 幅(mm)219 サンドベージュ 高さ(mm)204 奥行(mm)290 容量(L)5 外寸法・高さ(mm)204 収納の目安PETボトル500mL4本 外寸法・奥行(mm)219 外寸法・間口(mm)290 有効内寸法・間口(mm)217 有効内寸法・奥行(mm)147 有効内寸法・高さ(mm)161
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様ドライバ数 = 2動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 Vトポロジー = バッファ実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 3.5A出力数 = 2極性 = 反転パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS, TTL動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷





接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460 電源AC 到達圧力(Pa)30 排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516 吐出口径KF-25 アズワン品番1-9199-22 吸込口径KF-25(Rc1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1個
669,800 税込736,780
60日以内出荷

規格ヨリモドシツキ 部品名称ストロングリ-ルSL-50ヨリモドシツキISO 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.66MB) 図解NoMRS60-300-4 オプション(4)マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-302 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.2、MRS75-503 オプション(2) マキトリキ部品_No.2、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.2、MRS60-301 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.2
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5P
RoHS
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120 付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース 質量(kg)1.8 測定範囲(mm)0~1 電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ 使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 最小測定管径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。
1個
159,800 税込175,780
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)