防災セットを収納して移動する際に従来の「非常持出袋」よりも実用的でより身体にフィットし、疲れも軽減できるリュックとして開発しました。移動途中に一休みしたり避難所で下半身の疲れを癒すことの出来るリクライニング開閉式座椅子クッションを装備しました。 。山登り、レジャー、ハイキング、運動会等々アウトドアバックパックとして、あらゆるシチュエーションで使用できるようにデザインしています。 。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×500
バッグ容量(L)26
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
防災士監修。移動途中に一休みしたり避難所で下半身の疲れをいやすことの出来る開閉式座椅子クッションを装備しました。
仕様開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット、ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
寸法(mm)370×150×500
質量(g)1200
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを取り揃えた27点の内容になっています。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
セット内容THE ISU PACKER、パームラジオライト、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500
バッグ容量(L)26
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製。普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には車いすに早変わり。
仕様車いすアクリルカバー
材質本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)約18
耐荷重(kg)100
アズワン品番63-7249-87
ポスター寸法(mm)A1(594×841
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製。普段はホワイトボード掲示板として使用して緊急時には車いすに早変わり。
仕様車いすホワイトボード
材質本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)約18
耐荷重(kg)100
アズワン品番63-7249-88
面板寸法(mm)594×841
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
緊急時看板が車いすに変わる商品です。標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。高品質な日本製です。
座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを充実させ、充電機能付きラジオライトや、柔らかく食べやすい食品を採用した31点の内容になっています。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルト
セット内容THE ISU PACKER、STP-305防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)、美味しい防災食白粥、美味しい防災食梅粥、美味しい防災食肉じゃが、プラスチックスプーン×2
質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500
バッグ容量(L)26
1セット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。侵入者に対してストロボライトと音
仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67
アズワン品番65-3658-22
1台
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)85
厚さ(mm)25
高さ(mm)89
質量(g)274
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
アズワン品番65-2035-67
1組
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IP55(防塵防水)規格適合。
ワンボタンでの簡単操作。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。
落下防止ヒモ付き。
セット内容バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
質量(g)274
使用温度(℃)0~40
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
対応FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×89
保存温度(℃)-20~50(20~30推奨)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8)
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。
幅(mm)300
高さ(mm)426
材質ポリエチレン(PE)
取付方式カラーコーン取付
表示機能に赤色LED採用。JIS IP55(防塵防水)規格適合。ワンボタンでの簡易操作。対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。
材質水草
長さ(m)3
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
2018年トラスコ掲載ページ5 1426
適合FM/GM/FS/GS/人大シンク用
材質PP
色ライトグレー
寸法(Φ×mm)67×82
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
普段は看板として使用でき、緊急時には車いすとしても使用できるTOKISEIの新ブランド『SPS』
用途【変形図解】看板から車いすへの変形は数秒で行えます。1看板を少し持ち上げる→2看板を上にずらして外す→3対象者を深く座らせる。詳しくは解説動画をご覧ください。
幅(mm)730
質量(kg)18
色シルバー
高さ(mm)1580
奥行(mm)206
耐荷重(kg)100
材質(シート)ターポリン(白)
材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(mm)594×1214
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
質量(kg)18
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-68
面板寸法(mm)594×1214
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650
トラスコ品番388-6774
幅(mm)75
高さ(mm)23
タイプツール側
奥行(mm)48
可搬質量(kg)~10
押出力(N)40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!。2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A
質量(g)約100(付属品含まず)
対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
コネクタ形状USB:tandard Aタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)
対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。
保証期間1年
使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
色(本体)黒 / オレンジ
インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
サポートサイン 非常搬送用 ”車いす”タイプ
看板が車いすへ、人命救助や資材運搬に役立つツールに!
材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚
質量(kg)18
色シルバー
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
ボード部分を外すだけで車いすに早変わり!
店舗看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすタイプ。
キャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにGOOD。
マグネットも使用可能なのでチラシ等を貼り付けても可能。
ホワイトボードを外すと車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。
用途手描きマーカーボードとして、お店のメニュー看板として。普段使いにも。
材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚
質量(kg)13
色シルバー
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
面板寸法(W×H)(mm)534×1264
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
サポートサイン 非常搬送用 ”車いす”タイプ
看板が車いすへ、人命救助や資材運搬に役立つツールに!
質量(kg)18
色シルバー
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
普段は注意看板として使用でき、怪我人が出た際は車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板
用途【変形図解】看板から車いすへの変形は非常に簡単です。本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてボードを取り外します。詳しくは解説動画をご覧ください。
幅(mm)660
質量(kg)13
色シルバー
高さ(mm)1410
奥行(mm)200
耐荷重(kg)100
材質(シート)ターポリン(白)
材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(mm)534×1264
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
普段はポスターを展示する案内看板として使用して。緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
質量(kg)13
タイプシート:ターポリン(白)
フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
耐荷重(kg)100
アズワン品番68-5368-71
面板寸法(mm)534×1264
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ ホワイトボード
厚さ(mm)ホワイトボード(白):3
材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
タイプボード:ホワイトボード
番号コード:137-2263
耐荷重(kg)100
キャスター自在×2、自在ストッパー×2
アズワン品番63-9600-37
外寸法・高さ(mm)1265
外寸法・奥行(mm)580
外寸法・間口(mm)570
面板寸法(mm)534×1264
1台
¥83,498
税込¥91,848
23日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
普段は注意看板として使用でき怪我人が出た際は。車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板。
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
厚さ(mm)カバーアクリル:1.5
質量(kg)約14 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
サイズポスター:B2(515×728)
耐荷重(kg)100
アズワン品番65-0292-16
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
組み立て・折り畳みのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。
折り畳み時高さ32mmの保管効率の良いスリムボディータイプです。
各周囲にエラストマーを配置して段積み時の滑り防止効果です。
外寸に対する有効容積率約90%実現。効率的な収納が可能です。
フタの有無あり
有効内寸(mm)445×312×290
最大積載荷重(kg)15
質量(kg/個)0.4
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)310
折りたたみ寸法(mm)750×495×32
外寸法・奥行(mm)322
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A
質量(g)約100(付属品含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)
保証期間1年
使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
色(本体)黒 / グリーン
インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ アクリルカバー カタログケース付
厚さ(mm)カバーアクリル:1.5
材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
サイズポスター:B2
タイプボード:ポスター(カタログケース付)
番号コード:137-2264
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カタログケース:450×30×210
アズワン品番63-9600-36
外寸法・幅(mm)580
外寸法・高さ(mm)1265
外寸法・間口(mm)570
1台
¥83,498
税込¥91,848
23日以内出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質ステンレス(SUS304)
発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:JeVois●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2097-11
1個
¥1,780
税込¥1,958
7日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
色ホワイト
質量(g)583
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)カバー有効:46×43
1個
¥3,298
税込¥3,628
21日以内出荷
緊急時看板が車いすに変わる商品です。標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。高品質な日本製です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ