801件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数 = 70。実装タイプ = スルーホール。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 500 (Y1) V ac, Maximum of 760 (X1) V ac。静電容量範囲 = 470 pF → 4700pF。Vishay VY1 コンパクトサンプルキット. AC ライン定格セラミックディスクコンデンサです クラス X1 、 760 V ac 、クラス Y1 、 500 V ac. このサンプルキットには、合計 7 つの静電容量値と 10 個の静電容量値が含まれています。. 特長 単層 AC ディスク安全コンデンサ IEC 60384-14 第 3 版に準拠 10 kV パルスを通過させることができます 縮小サイズ ( コンパクト設計 ) 高信頼性 縦向き(インライン)のキンクリードまたはストレートリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:97dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:小売 , ホテル&住宅 、 最小デシベル:88dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Askari Compact 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 サウンド出力レベル、サウンド出力周波数範囲、電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーン、ボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Askari低電流サウンダ. Askari Compactサウンダ. Askari Compactは、フラッシュマウント型の電子アラームサウンダです。高音声出力とディスクリートデザインの組み合わせにより、小売業、ホテル及び住宅での使用に最適です。. 32種類のトーン(ユーザーにより選択可能) 自動同期 2段階アラーム ディスクリートデザイン 火災警報用に認定された6種類のトーン トーンをはっきりさせ、混乱を回避 アラートとアラームの機能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン VdS及びCPD. Askariフランジサウンダ. Askariフランジサウンダはサイズが小さいため、ほとんどどのような場所にでも設置でき、制御キャビネットの内部にも上にも取り付けられます。 この電子サウンダはIP等級が高いため、ほとんどの加工環境や産業環境に適合します。. 小型 フランジタイプの固定 9 → 28 V dc IP65保護 制御キャビネットの内部にも上にも簡単に取り付け可能 ほとんどの表面に簡単に取り付け可能 装置には平滑DC電源が必要 露出した場所でも使用可能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,710 税込5,181
翌々日出荷

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (100Mbps)
型番1043416 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
装置機械用 RJ45 8ポート
型番2702324 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
M12 8ポート(1 Gbps)
型番1196228 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
装置機械用 RJ45 5ポート
型番2702323 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 16ポート
型番2702904 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 16ポート (1Gbps)
型番2702909 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
M12 8ポート(1 Gbps)
型番1106615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
M12 8ポート(100 Mbps)
型番1106500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (1Gbps)
型番1043496 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (100Mbps)
型番1043412 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
装置機械用 RJ45 8ポート (1Gbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 8ポート (1Gbps)
型番2702652 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (100Mbps)
型番1089133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100 Mbps
型番1085165
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
M12 8ポート(100 Mbps)
型番1196227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1043484 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
装置機械用 RJ45 16ポート
型番2702903 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 5ポート
型番2702326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 8ポート
型番2702327 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
82日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% RES KIT CFR16RS
エコ商品
仕様【値】87個 シリーズCFR16 定格電力(W)0.25 抵抗値1 Ω → 4.7MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 実装タイプスルーホール テクノロジー炭素皮膜 数量(個)1740
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR50 シリーズ
エコ商品
仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズ
エコ商品
仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RES KIT CFR16RS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
スーパーフラットモデル RJ45 8ポート
型番1106707 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 16ポート 10/100/1000 Mbps
型番1085219 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
PROFINET用 RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1009220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (100Mbps)
型番1089150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (1Gbps)
型番1089205 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100/1000 Mbps
型番1085162
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 7ポート、SC 1ポート
型番2702328 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
82日以内出荷

P4A20132-KM-SWITCH KMスイッチ/4ポート/マウス切換え/3.5mm USBオーディオ/キーボード マウス用PC切替器/パソコン 周辺機器共有 StarTech.com 動画あり
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能 スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能 USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適 考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き 優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御 プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善 切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択 対応OSOSに依存せず 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 6ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)
型番1043414 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100/1000 Mbps, SFP 1ポート 100/1000 Mbps
型番1085173 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45(10/100/1000Mbps) 14ポート、SFP(100/1000Mbps) 2ポート
型番1006191 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1089134 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 1 Gbps
型番1085163 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 10/100 Mbps
型番1085170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

関連キーワード