種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色黄
エスコ品番EA940AT-505
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色白
エスコ品番EA940AT-502
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AT-503
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色緑
エスコ品番EA940AT-504
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色緑
エスコ品番EA940AT-514
1個
¥9,860
税込¥10,846
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。
色グリーン
質量(g)139
定格電圧(V)600
定格電流(A)27
電源コード(m)5
導体1.6mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色赤
エスコ品番EA940AT-501
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色白
エスコ品番EA940AT-512
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色緑
エスコ品番EA940AS-17
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色青
エスコ品番EA940AT-506
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AT-513
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色赤
エスコ品番EA940AT-511
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色青
エスコ品番EA940AT-516
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)50
色黄
エスコ品番EA940AT-515
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
色白
エスコ品番EA940AT-522
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
色赤
エスコ品番EA940AT-521
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
色黒
エスコ品番EA940AT-523
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
色緑
エスコ品番EA940AT-524
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
直径(Φmm)1.6
容量(VA)20・600
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)75
導体単線
IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163
質量(g)110
適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0
色(グリップ)赤
1個
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記
材質プラスチック
寸法(mm)140×140×20
測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2
質量(g)68
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ