種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
細径(単線) Cat5e 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-73
1枚
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)約 428(乾電池含む)
計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140
文字高(mm)18
オートパワーオフ約6分
電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値)
対象地域9区分
計量範囲0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210
計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 232 3 0)
全長(mm)200
質量(g)410
能力(Φmm)ストリッピング:2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95
能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
1セット
¥37,980
税込¥41,778
90日以内出荷
質量(g)50
型番(本体)708 200 3
能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95
能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
Siemens Sematic F-TM ServoDrive ST は、保護超低電圧範囲のサーボドライブ用のドライブコントローラです。寸法は 20 mm x 73 mm x 58 mm です。保護クラスIP20 ハードワイヤ接続 STO を採用したドライブコントローラ
仕様●電源電圧:24→ 48 V●許容電流値:10 A●定格電圧:48 V●許容入力:0.3 kW●コード番号:203-8690
アズワン品番65-7344-93
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
36日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ミツビシ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーミツビシ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.3mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 3.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。
ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm
測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V
幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃
L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ
アズワン品番65-0279-18
ケーブル長(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ