20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)192 質量(g)340 使用範囲- 使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)405 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) エンジニア 動画あり
エンジニア精密圧着ペンチ(ダイスセット)
エコ商品
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。 セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 本体寸法(mm)205×55×18 本体質量(g)244(PAD-11S装着時) ケース寸法(mm)300×200×63 全質量(g)910 ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

精密圧着ペンチ(ダイス交換式) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm)205 付属品六角レンチ対辺(2.5mm) 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm)190 質量(g)175 トラスコ品番449-6019
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。 適合電線(mm2)0.25~6 トラスコ品番497-4573 全長(mm)190 質量(g)221 切断能力6mm2 剥き幅(mm)25
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷


仕様連鎖型圧着端子用 エスコ品番EA538CB 圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷