2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【極/投の設定】双極単投 取付方式パネル取り付け リセット方式回転解除 電源電圧(V)24dc、240ac 構成2NC ヘッド形状マッシュルーム形 ヘッド径(Φmm)40 作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電流(A)10(c)、8(dc) IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)22.7
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ti XIO2213搭載 IEEE1394bx2 IEEE1394ax1 インターフェースボード
仕様IEEE1394b:バイリンガル×2、IEEE1394a:6pin×1、ロープロファイル対応 付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット、4pin電源ケーブル 本体寸法(mm)79×91×15.4 対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /×P / 2000 インターフェースPCI Express×1 保証期間1年 チップセットTi社製×IO2213搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷