カテゴリ
- 制御機器(60)
- 測定用品(13)
- 作業服(11)
- 機構部品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 物流用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(19)
- エスコ(16)
- ガードナー(10)
- CKD(10)
- 日精電機[制御機器](6)
- omron(オムロン)(5)
- TRUSCO(5)
- KOA(5)
- 日東工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- フジトク(4)
- BOURNS(4)
- ツクモ工学(4)
- I-VALUE(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- EDISON(3)
- TDK(3)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- ニチコン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-103」の検索結果

J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付)
カーク産業¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷2段階の切替えができるLEDダウンライトです。_x000D_。真ん中にあるスイッチを押すと24ヶのLEDが点灯、もう一度押すと3ヶのLEDが灯ります。_x000D_。また取付け方法もベースを使用しての取付けと、埋め込んでの取付けができますので、様々なシチュエーションにお使いいただけます。用途キャンピングカー部品直径(Φmm)ライト本体:74.5高さ(mm)8.1(埋込み時)/19.1(ベース取付け時)タイプ直付けスイッチ2段階切替えスイッチLED24LED(発光色:ホワイト)/3LED(発光色:ウォームホワイト)
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
差込式メス(小)65×差込式オス(小)40 J103 クロムめっき
立売堀製作所¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷サイズ50×65寸法A(mm)105質量(kg)1.1仕様型式番号:品評接第5~54号
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット
サンフレックス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)当日出荷ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
クリーンスーツ ブルー
ガードナー(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981着当日出荷耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。用途クリーンルーム用。色ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
3M バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥5,998~税込¥6,598~1枚(165個)ほか当日出荷から6日以内出荷<特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
超強力両面テープ 粗面用S
ニトムズ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
単管たれ幕
セフテック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から5日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
9mmジョイント T型
タカギ¥819税込¥9011個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
プランジャー缶
JUSTRITE¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
バリシート
セフテック¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から5日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
吹付プレート
つくし工房¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から4日以内出荷丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥639~税込¥703~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ
azbil(旧:山武)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から52日以内出荷リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
ステンスクリュージョイント
ニッサチェイン¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイント
ニッサチェイン¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質鉄表面処理ユニクロ
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
ストップウォッチソーラー インターバル
セイコー(SEIKO)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
クリーンスーツ 白
ガードナー¥5,998~税込¥6,598~1着当日出荷耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。用途クリーンルーム用。色ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル