J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付)
2段階の切替えができるLEDダウンライトです。
真ん中にあるスイッチを押すと24ヶのLEDが点灯、もう一度押すと3ヶのLEDが灯ります。
また取付け方法もベースを使用しての取付けと、埋め込んでの取付けができますので、様々なシチュエーションにお使いいただけます。
- 用途
- キャンピングカー部品
- 直径(Φmm)
- ライト本体:74.5
- 高さ(mm)
- 8.1(埋込み時)/19.1(ベース取付け時)
- タイプ
- 直付け
- スイッチ
- 2段階切替えスイッチ
- LED
- 24LED(発光色:ホワイト)/3LED(発光色:ウォームホワイト)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ



















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)





