カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • 自動車純正部品(53)
  • バイク純正部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(21)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-112」の検索結果

311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92 onsemi

    onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92

    onsemi
    3,398税込3,738
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor寸法(mm)5.2×4.19×5.33高さ(mm)5.33ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)50最大ゲート-ソース間電圧(V)-35トランジスタ構成シングルIDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)min. 5最大ドレイン-ゲート間電圧(V)35ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)28ソースゲートオンキャパシタンス(pF)28
  • CVK M/J #112 (FCR MA/J #112)(99101-393-1120) KEIHIN

    CVK M/J #112 (FCR MA/J #112)(99101-393-1120)

    KEIHIN
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン

    排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ

    セメダイン(44件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150g)
    当日出荷
    1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
    用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理付属品塗りベラグレー容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物特性耐熱、無溶剤
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー

    矢崎化工
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックブルー
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン

    矢崎化工(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • 単管たれ幕 セフテック

    単管たれ幕

    セフテック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
    材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
  • 4mmジョイント 4分岐 タカギ

    4mmジョイント 4分岐

    タカギ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
    用途散水用仕様止水キャップ付トラスコ品番758-2579材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)

    互省製作所(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
    材質S45C表面処理黒色酸化被膜
  • 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
    用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
  • (13270)バルブカバーG/K ニッサン

    (13270)バルブカバーG/K

    ニッサン(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 太罫金銭出納帳 A5 ダイゴー

    太罫金銭出納帳 A5

    ダイゴー
    539税込593
    1冊
    翌々日出荷
    10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。
    仕様ページ数:96寸法(mm)220×160×21質量(g)186材質(表紙)
  • カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質ステンレス鋼仕上#240研磨
  • (21501)ラジエター ホース ニッサン

    (21501)ラジエター ホース

    ニッサン(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱)

    日産ネジ
    49,980税込54,978
    1箱(25個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め
  • 太罫金銭出納帳 B5 ダイゴー

    太罫金銭出納帳 B5

    ダイゴー
    619税込681
    1冊
    翌々日出荷
    10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。
    仕様ページ数:96寸法(mm)254×190×21質量(g)300材質(表紙)
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • VFフランジ ミラプロ

    VFフランジ

    ミラプロ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1枚
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
  • 物品棚LJ型 サカエ

    物品棚LJ型

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • M3.1x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本) エスコ

    M3.1x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/28本)

    エスコ
    36税込40
    1パック(28本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-112材質表面処理クロメートねじの呼びM3.1
  • onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92 onsemi

    onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92

    onsemi
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA。最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V。最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35V。トランジスタ構成 = シングル。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-92。ピン数 = 3。ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pF。ソースゲート オンキャパシタンス = 28pF。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pFソースゲート オンキャパシタンス = 28pF寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm幅 = 4.19mmNチャンネルJFET、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M1.2×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
  • 300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー) エスコ

    300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    当日出荷
    抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
    エスコ品番EA997RJ-112材質ポリプロピレン寸法(mm)300×300×40アイボリー構造ジョイント式加工抗菌:あり
  • スミノンアルファ ミニ 20ml 呉竹

    スミノンアルファ ミニ 20ml

    呉竹
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    あっ、というときのすぐれもの!携帯用応急シミヌキ剤です。墨、血液などの汚れが、おどろくほどよく落ちます。
    材質主成分:純石鹸分・水/容器:PE/キャップ:PE寸法(mm)30×97×17
  • (SJ)リング,'O' MAZDA(マツダ)

    (SJ)リング,'O'

    MAZDA(マツダ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • (SJ)ホース,オイル MAZDA(マツダ)

    (SJ)ホース,オイル

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • (SJ)ソレノイド MAZDA(マツダ)

    (SJ)ソレノイド

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • (SJ)スペーサー MAZDA(マツダ)

    (SJ)スペーサー

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • (SJ)クリップ MAZDA(マツダ)

    (SJ)クリップ

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1双
    翌日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
    仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
  • [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ

    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー

    エスコ
    21,300税込23,430
    1台
    翌日出荷
    。ペール缶を移動させるキャリーになります。
    仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
  • 12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-112材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
  • 12x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    12x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JJ-112