カテゴリ
- 制御機器(11)
- 卓上消耗品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(6)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 機構部品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(10)
- CKD(10)
- リスパック(10)
- オンダ製作所(9)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- フジトク(4)
- KOA(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- スモール・プラネット(3)
- 旭精工(2)
- コクヨ(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- 矢崎化工(2)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- セメダイン(1)
- 東洋リントフリー(1)
- 長野計器(1)
- サンフレックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-113」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥87~税込¥96~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥87~税込¥96~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
賞状用紙<プリンタ対応> 縦書き用
コクヨ(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10枚)当日出荷10枚入。 タテ書き用(ヨコ型)。 セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。 コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。付属品コピー用下敷き用紙2枚入り仕様タテ書き用枚数10紙厚(g/m2)157・0.17mm適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き
単管たれ幕
セフテック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から5日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781枚3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
WJ1型 テーパおねじ 青銅
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
200ml PET容器(12個)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113材質PET容量(mL)200質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
70x70 x 30mm コーナーガード(黒)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-113材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13色ブラック
虫取りウォッシャー パウチパック
ジョイフル¥529税込¥5821本(2L)6日以内出荷パウチパック採用でコンパクトに廃棄できます。ガラスに付着した汚れ・油膜・虫を除去します。成分メタノール/界面活性剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量370mL危険物の性状水溶性
クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト)
東洋リントフリー¥14,980~税込¥16,478~1着ほか当日出荷から3日以内出荷クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。 二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。 裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。 ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。 スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア色ホワイト
内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781セット(2本)4日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。付属品エンドキャップ×4、取付ビス幅(mm)8厚さ(mm)11基材スチール穴ピッチ(mm)19
デザートカップ バイオ MG 130 BS新 リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(100点)5日以内出荷110mmの正角汎用カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約210ml、[首下容量]150ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×28
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
日本エレパーツ¥959税込¥1,0551個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥769税込¥8461個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm (2本入)
サンフレックス¥549税込¥6041セット(2本)5日以内出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)3.2
HJ1型 変換アダプター テーパおねじ
オンダ製作所¥639税込¥7031個4日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2![M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637073-170331-02.jpg)
M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-113形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
カポリ2ジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥839~税込¥923~1個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥839税込¥9231個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
クイックジョイント テーパおねじ
オンダ製作所¥619~税込¥681~1個5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75


























![150mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648264-170331-02.jpg)








![M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637073-170331-02.jpg)