1,936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 15°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 5%定格電力 = 63mW RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
299 税込329
7日以内出荷

Φ28メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個ほか
特価
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 10 x 13.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(300枚)ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, EEUEB1J4R7S
エコ商品
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)63dc 許容差±20% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(25個)
479 税込527
翌々日出荷

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.8 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 4.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 34 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 4.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 34 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

アライドテレシスAT-DRMT-J04
エコ商品
AT-DRMT-J04は、AT-GS910/5及びAT-GS910/8用のDINレールマウントキットです。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×160×182 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±5%, CFR16J4K7
エコ商品
シリーズCFR16 定格電力(W)0.25 抵抗4.7kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
129 税込142
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±5%, CFR16J4K7
エコ商品
シリーズCFR16 定格電力(W)0.25 抵抗4.7kΩ 許容差±5% 温度係数-1200 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(5000個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.33W 4.7MΩ ±5%, CFR25J4M7
エコ商品
シリーズCFR25 定格電力(W)0.33 抵抗4.7MΩ 許容差±5% 温度係数-1200 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
66 税込73
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J4K7
エコ商品
シリーズCRGH 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)0.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
299 税込329
7日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)200dc シリーズAR 許容差±5% 静電容量220pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC 実装タイプスルーホール
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)200dc シリーズAR 許容差±5% 静電容量47pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC 実装タイプスルーホール
1袋(25個)
969 税込1,066
7日以内出荷

進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)100dc 静電容量1nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用 ブレーキなし
1本
5,890 税込6,479
19日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向反負荷側
1本
特価
2,588 税込2,847
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0 使用ガスCO2 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側
1本
2,588 税込2,847
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用 ケーブル引出方向反負荷側 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル引出方向負荷側
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用 ケーブル引出方向反負荷側 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
エコ商品
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル 2. 固定用・可動用 適合機種MELSERVO-J4シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く) 対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

寸法(mm)2×1.25×1.25 電圧450Vdc 高さ(mm)1.25 奥行(mm)1.25 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量47nF 温度特性X7T 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(2000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ポリエチレン製のチャック付規格袋です。
用途食品用。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 無色透明 種類平袋(チャック・テープ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300枚)ほか
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 ブラック 表面処理カチオン塗装
1個
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)