40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭から被るデザインで前立てからの風の浸入を防ぎます。 胸に小物収納ポケットが付いています。 肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。 泥 風 汚れから体をガードします。 はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
用途軽作業、 農作業、 一般作業用に ネイビー 混率(%)ポリエステル100
1着
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラバーメイドダストモップ
収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
適合機種ダストモップ 縦(mm)127
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ子宮傍鉗子 ワルトハイム 無外傷性 BJシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
54,980 税込60,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上三価シルバー 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)10.0まで ねじ径d5.5 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5 ドリル長さk(mm)13.0 ドリル幅dk(mm)5.0 対辺B(mm)8.0
1箱(150個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

10着入のお買い得パックです。頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。胸に小物収納ポケットが付いています。肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。
用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。 材質ポリエステル100% ネイビー
1箱(10着)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

azbil(山武)リミットスイッチ:LS
エコ商品
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V 接触形式2回路双断 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB) 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
7,690 税込8,459
20日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)



10着入のお買い得パックです。頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。胸に小物収納ポケットが付いています。肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。
用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。 ネイビー
1箱(10着)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷


新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用 材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403 極数2極 同期速度(min-1)3000(50Hz) 騒音値(dB)- 羽根形状クローズ 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 軸受種類密封玉軸受
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー シルバー 種類ダブルクリップ
1箱(10個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)









1個
813 税込894
9日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

1個ほか
813 税込894
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)



1個
813 税込894
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)サクシヨンフランジ
関連資料展開図1(1.2MB) 図解NoGX-1500J タービンポンプ部品_No.4、GKP553 部品 サクシヨンフランジ_No.6
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Bプラグ(M24)
関連資料展開図1(1.2MB) 図解NoGKP383 部品 Bプラグ(M24)_No.16、GX-1500J タービンポンプ部品_No.9、GKP553 部品 Bプラグ(M24)_No.16、MP382 本体部品 Bプラグ(M24)_No.7、MP550 本体部品 Bプラグ(M24)_No.5
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールドプレート
関連資料展開図1(1.2MB) 図解NoGKP553 部品 シールドプレート_No.19、GKP383 部品 シールドプレート_No.19、GX-1500J タービンポンプ部品_No.19、MP382 本体部品 シールドプレート_No.17
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップリング
関連資料展開図1(1.2MB) 図解NoGKP553 部品 スナップリング_No.20、GKP383 部品 スナップリング_No.20、GX-1500J タービンポンプ部品_No.20、MP382 本体部品 スナップリング_No.18
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Aプラグ
関連資料展開図1(1.2MB) 図解NoMP382 本体部品 Aプラグ_No.5、GX-1500J タービンポンプ部品_No.6、MP550 本体部品 Aプラグ_No.4、GKP173部品Aプラグ_No.5、GKP383 部品 Aプラグ_No.14、GKP553 部品 Aプラグ_No.14
1個
789 税込868
7日以内出荷

関連キーワード