カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「j-123」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.012uF(10個入) 日精電機ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.012uF(10個入)日精電機
139税込153
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
619税込681
1個
3日以内出荷
RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMANRCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き)LINKMAN
619税込681
1個
3日以内出荷
汎用天びん エー・アンド・デイ汎用天びんエー・アンド・デイ
71,980税込79,178
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
ギンガムチェック家計簿 A5 ダイゴーギンガムチェック家計簿 A5ダイゴー
1,098税込1,208
1冊
翌々日出荷
毎日つけるのは簡単な支出明細と金額の簡単なレイアウト。他には自由に使える今日のメモとクッキングメモがあり、日々の料理や材料の記録も一緒につけることができます。月間収支ページは光熱水費や食費、交際費や医療費などあらかじめ細かな項目が設定されているので項目に沿って記入するだけのわかりやすいレイアウトになっています。家賃や保険料教育費などの固定出費もあらかじめ項目があるので忘れがちな費用ももれなく管理することができます。
仕様ページ数:192寸法(mm)216×154×15質量(g)295材質(表紙)PVC
ギンガムチェック家計簿 B5 ダイゴーギンガムチェック家計簿 B5ダイゴー
1,398税込1,538
1冊
翌々日出荷
毎日つけるのは簡単な支出明細と金額の簡単なレイアウト。他には自由に使える今日のメモとクッキングメモがあり、日々の料理や材料の記録も一緒につけることができます。月間収支ページは光熱水費や食費、交際費や医療費などあらかじめ細かな項目が設定されているので項目に沿って記入するだけのわかりやすいレイアウトになっています。家賃や保険料教育費などの固定出費もあらかじめ項目があるので忘れがちな費用ももれなく管理することができます。
仕様ページ数:192寸法(mm)265×189×15ブルー質量(g)450材質(表紙)PVC
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
16日以内出荷
形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
16日以内出荷
形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
8,998税込9,898
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):8GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●プロセッサーテクノロジー:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:256GB●最大消費電力(W):123●VCCI:対応●J-Moss:対応電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)メモリー容量8GB解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)
121,800税込133,980
1台
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●最大消費電力(W):123●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)メモリー容量8GB解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Pro動作周波数(GHz)3チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)DAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】YZF-R125/R15(23)MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
用途適合車種:YZF-R125/R15(23)、MT-125(23)ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー車種専用設計でボルトオンで簡単装着純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種YZF-R125/R15MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,698税込2,968
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
溝入れ加工用チップ コロカット1・2 1125 サンドビック溝入れ加工用チップ コロカット1・2 1125サンドビック
43,980税込48,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。材種1125
突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325 サンドビック突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・鋳鉄加工用。材種4325
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320) サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ(320)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
用途倣い加工用。耐熱合金加工用。材種S205
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(620) サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ(620)サンドビック
69,980税込76,978
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。仕上げ加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。被削材H材種7015
コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビックコロカット1・2 旋削加工用チップサンドビック
59,980税込65,978
1箱(5個)
翌々日出荷
精密級のCBNチップです。端面・軸方向旋削加工用です。
用途高硬度材加工用。高送り加工用。仕上げ加工用。被削材H
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320) サンドビックコロカット1・2 突切り加工用チップ(320)サンドビック
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
倣い加工用チップ コロカット1・2 7015 サンドビック倣い加工用チップ コロカット1・2 7015サンドビック
69,980税込76,978
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。
用途倣い加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。材種7015
旋削加工用チップ コロカット1・2 4325 サンドビック旋削加工用チップ コロカット1・2 4325サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK材種4325
倣い加工用チップ コロカット1・2 6220 サンドビック倣い加工用チップ コロカット1・2 6220サンドビック
57,980税込63,778
1箱(5個)
翌々日出荷
高い切削速度に対応し部品当たりのコスト低減に寄与する耐熱合金用セラミックチップ材種です。
用途倣い加工用。被削材S材種6220
コロカット1・2 溝入れ用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 溝入れ用シャンクバイトサンドビック
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
CoroCut(R) 1・2  端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325 サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ 4325サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。鋼旋削第一推奨材種です。
用途倣い加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビックコロカット1・2 旋削加工用チップサンドビック
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途旋削加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1145
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 1145 サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 1145サンドビック
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数2
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125 サンドビックコロカット1・2 突切り加工用チップ 1125サンドビック
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。被削材PMSK勝手コーティングTIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1125切刃数2
フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き) DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き)DAYTONA(デイトナ)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。純正のフェンダーに装着されているキーシリンダーの蓋を、フェンダーレスキットに移設可能。【適合車種】MT-125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール適合車種MT-125(23)
ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]
用途純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない左側タンデムステップと共締め装着手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策付属品カギ2本(スペアキー含む)材質スチール仕上電着塗装適合車種YZF-R15/R125(23)、MT-125(23)取付面位置左側タンデムステップ上部
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,890税込3,179
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ダブルチャック エスコダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
CoroCut(R)1 CBN高硬度材溝入れ加工用チップ 丸ホーニング サンドビックCoroCut(R)1 CBN高硬度材溝入れ加工用チップ 丸ホーニングサンドビック
69,980税込76,978
1箱(5個)
3日以内出荷から32日以内出荷
用途仕上げ被削材H勝手なしコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1