カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(22)
  • 農業機械(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j38a」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
43税込47特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質プラスチック
イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント矢崎化工
42税込46特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用材質プラスチックブルー
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
47税込52
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)4
300x450mm 英文字入サイン標識 エスコ300x450mm 英文字入サイン標識エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
文字内容高温危険材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AJ-38A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300
バー シャフトフォークガイド J38-4633A-00 YAMAHA(ヤマハ)バー シャフトフォークガイド J38-4633A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
CoroMill(R) Century 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) Century 肩削りカッターサンドビック
219,800税込241,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト(J38) 90109-087A5 YAMAHA(ヤマハ)ボルト(J38) 90109-087A5YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) J38-11631-01-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) J38-11631-01-A0YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
エンブレム フレームカバー 68131-38H00-J7A スズキエンブレム フレームカバー 68131-38H00-J7Aスズキ
379税込417
1個
3日以内出荷
カバー ラジエータ(ブラック) 17761-38A50-33J スズキカバー ラジエータ(ブラック) 17761-38A50-33Jスズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
カバー フレーム レフト(ブラック) 47210-38A00-33J スズキカバー フレーム レフト(ブラック) 47210-38A00-33Jスズキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(646件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
Y38J98030 SG3S30 ボールリテーナーA1/4*7 SHIMANO(シマノ)Y38J98030 SG3S30 ボールリテーナーA1/4*7SHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
コピーペーパー 高白色 JTXコピーペーパー 高白色JTX
6,598税込7,258
1箱(2500枚)
当日出荷から翌日出荷
スマートバリューの高白色マルチペーパーです。箱は上フタを取りはずせるタイプなのでご使用後、文書保存箱としてもご利用いただけます。
用途提出書類やカラープリントに。材質中性紙タイプマルチタイプ:○方向繊維:長辺方向(縦目)白色度(%)ISO約92坪量(g/m2)約68紙厚(μm)約90適合プリンタコピー機(モノクロ)、コピー機(フルカラー)、普通紙FAX(モノクロ)、レーザープリンタ(モノクロ)、レーザープリンタ(カラー)、インクジェットプリンタ(モノクロ・単色)、インクジェットプリンタ(フルカラー)、普通紙FAX(インクジェット方式)
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
CoroMill(R) 745 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 745 正面フライスカッターサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から20日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 345 正面フライスカッターサンドビック
139,800税込153,780
1台
当日出荷から11日以内出荷
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-17
M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101EPCOS
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
バリスタ電圧 = 47V最大AC定格電圧 = 30V最大直流定格電圧 = 38V制限電圧 = 93Vクランプ電流 = 2.5Aエネルギー = 2Jシリーズ = Standard直径 = 9mm最大サージ電流 = 250A静電容量 = 1.2nF厚さ = 3.7mm寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
リテーナー(R) (D5) MAZDA(マツダ)リテーナー(R) (D5)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リテーナー(L) (D5) MAZDA(マツダ)リテーナー(L) (D5)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (G38J) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (G38J)MAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S38J) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S38J)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ユニット ABS ハイドロリック (S3) MAZDA(マツダ)ユニット ABS ハイドロリック (S3)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
スポイラーリヤー (GJ6J) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (GJ6J)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正ELPA
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (GJ6A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (GJ6A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
インシュレーターアンダーカバー (W0) MAZDA(マツダ)インシュレーターアンダーカバー (W0)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
インシュレーター ヒート (W0) MAZDA(マツダ)インシュレーター ヒート (W0)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2HiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD30ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下