カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「jappy led」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 直管LED5000K JAPPY

    直管LED5000K

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • LED盤内照明(フリー電圧) JAPPY

    LED盤内照明(フリー電圧)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
    質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • PカッターS型 オルファ

    PカッターS型

    オルファ(19件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
    用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット刃厚(mm)0.55全長(mm)137.5適合替刃XB13全厚(mm)15.1全幅(mm)27質量(g)26材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼トラスコ品番353-0698規格S型適合替刃・カッターP-450替刃XB13RoHS指令(10物質対応)対応
  • PカッターL型 オルファ

    PカッターL型

    オルファ(68件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
    材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアシーリング JAPPY

    LEDアウトドアシーリング

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • LED高気密ダウンライト JAPPY

    LED高気密ダウンライト

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
  • LEDブラケットライト JAPPY

    LEDブラケットライト

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます光源色電球色演色指数(Ra)Ra82
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    5,310税込5,841
    1台
    翌日出荷
    リニューアル時に照明跡が目立ちにくいΦ50cmの大型モデル
    仕様専用リモコン付き/LED一体型幅(mm)500高さ(mm)124奥行(mm)500器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色指数(Ra)Ra80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!
    高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト JAPPY

    LEDスポットライト

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
    用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)65高さ(mm)179奥行(mm)65消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光束(Lm)385LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプ
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • LED防雨防湿型ブラケット JAPPY

    LED防雨防湿型ブラケット

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
    仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト JAPPY

    LEDダウンライト

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
    用途ダウンライトとしてご使用いただけます乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83調光の可否
  • LED流し元灯 JAPPY

    LED流し元灯

    JAPPY
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
  • LED小型シーリングライト JAPPY

    LED小型シーリングライト

    JAPPY
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷
    フリッカーレスで心地よい光!。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・調色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途シーリングライトとしてご使用いただけます仕様専用リモコン付き、LED一体型幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450色温度(K)3000~6500(電球色~昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング JAPPY

    LEDシーリング

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
    用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
  • LEDシーリングライト JAPPY

    LEDシーリングライト

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途シーリングライトとしてご使用いただけます
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • LED薄型シーリングライト JAPPY

    LED薄型シーリングライト

    JAPPY
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
  • LEDシーリングライト JAPPY

    LEDシーリングライト

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 専用リモコン付き 機能を絞ったシンプルタイプのLEDシーリングライトです
    高さH(mm)98光源色電球色~昼光色奥行D(mm)5幅W(mm)5LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
  • LEDシーリングライト JAPPY

    LEDシーリングライト

    JAPPY
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 すっきりフォルムでどんな空間にもフィット
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000幅(Φmm)500光源色調色エネルギー消費効率(Lm/W)124.9付加機能30分切/60分切、アダプター方式、おやすみタイマー、プルスイッチレス、メモリ数1、リモコン(同梱)調光方式PWM制御調光範囲約10~100%エコロジー商品省エネ
  • LED勝手口灯 JAPPY

    LED勝手口灯

    JAPPY
    9,798税込10,778
    1台
    翌日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途勝手口灯としてご使用いただけます
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    フリッカーレスで心地よい光!。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途シーリングライトとしてご使用いただけます幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450寸法(Φmm)450色温度(K)5000(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間リモコンあり演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED防雨防湿型ブラケット JAPPY

    LED防雨防湿型ブラケット

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
    材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル本体:白色、グローブ:乳白色電圧(V)AC100消費電力(W)4.5対応傾斜天井(90°まで)ランプ電球形LEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000防水性防雨・防湿型演色指数(Ra)85調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED防雨防湿型CL JAPPY

    LED防雨防湿型CL

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
    用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否エコロジー商品省エネ
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけ,ます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・昼白色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
    電圧(V)100色温度(K)5000(昼白色)光源色昼白色調光方式10段階調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPY

    CISPR11適合 直管形LEDランプ

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング調光調色 JAPPY

    LEDシーリング調光調色

    JAPPY
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・調色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
    仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷
    フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献
    幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450消費電力(W)26.7寸法(Φmm)450色温度(K)5000(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間リモコン専用リモコン付き定格光束(Lm)4000適用畳数8畳用演色性(Ra)80
  • LED円柱形作業灯 JAPPY

    LED円柱形作業灯

    JAPPY
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    防災、作業、イベントなどに使える全方位配光の作業灯!。AC電源・充電兼用。全光束9,000lm(max)。三段階調光。防塵防水IP65
    用途防災、作業、イベントの照明にご使用いただけます電源AC100-240V及びバッテリー駆動コード長さ(m)約1.7全光束(Lm)9000(max)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー防塵防水性能IP65点灯方式3段階電池寿命2000サイクル点灯時間バッテリー:High(約3時間)、Mid(約6時間)、Low(約12時間)
  • LEDスポットライト JAPPY

    LEDスポットライト

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    光源色電球色
  • 高効率LED防犯灯 JAPPY

    高効率LED防犯灯

    JAPPY
    7,898税込8,688
    1台
    8日以内出荷
    消費電力(W)9.4エコロジー商品省エネ
  • AC/DC検電器 JAPPY

    AC/DC検電器

    JAPPY(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
    用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)