カテゴリ

  • 機構部品(8)
    • Oリング(8)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 水栓パッキン(2)
  • 空圧工具(10)
    • 空圧工具アクセサリー部品(9)
  • バッテリー・電装(19)
    • アンテナ用(4)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業機械(5)
  • エンジン工具(5)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「jaso」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング(JASO2042) INAX(LIXIL)

    Oリング(JASO2042)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質EPDM
  • Oリング(JASO F404) INAX(LIXIL)

    Oリング(JASO F404)

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合シングルレバーヘッドパーツ部
  • 0リング JASO-1026/ASH-900 日東工器

    0リング JASO-1026/ASH-900

    日東工器
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • OリングEPDM-JASO 大阪魂

    OリングEPDM-JASO

    大阪魂
    6,874税込7,561
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • Oリング JASO-1015/ASH-900 日東工器

    Oリング JASO-1015/ASH-900

    日東工器(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • Oリング JASO-1016/MAH-05/16 日東工器

    Oリング JASO-1016/MAH-05/16

    日東工器
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • Oリング JASO-1017/MLG-40 日東工器

    Oリング JASO-1017/MLG-40

    日東工器
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • OリングJASO-1012 NBR/MAH-05/16 日東工器

    OリングJASO-1012 NBR/MAH-05/16

    日東工器(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • Oリング1A-JASO 大阪魂

    Oリング1A-JASO

    大阪魂
    4,574税込5,031
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • Oリング4D-JASO 大阪魂

    Oリング4D-JASO

    大阪魂
    164,100税込180,510
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900 日東工器

    OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900

    日東工器(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • Oリング JASO-1010/B-20N・NB 日東工器

    Oリング JASO-1010/B-20N・NB

    日東工器
    81税込89
    1個
    翌日出荷
  • スナップピン CM JASO規格 Modes

    スナップピン CM JASO規格

    Modes
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    材質SWB寸法l2(mm)1.5メッキクロメート
  • Oリング NOK

    Oリング

    NOK
    579税込637
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)55.6線径(Φmm)3.5外径62.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ニードルスケーラー SI-4160 SHINANO(信濃機販)

    部品 ニードルスケーラー SI-4160

    SHINANO(信濃機販)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング・フッ素 NOK

    Oリング・フッ素

    NOK(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    旧JASOF404太さ2.4シリーズ
    内径(mm)26.2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
  • POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロール

    POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40

    カストロール
    2,698税込2,968
    1缶(1L)
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(844件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本(4L)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル NEEDS

    2サイクルエンジンオイル

    NEEDS(136件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1L)
    当日出荷
    JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
    用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ

    2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

    モノタロウ(362件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(1L)
    当日出荷
    始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
    用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • コック付2サイクルエンジンオイル BOLL

    コック付2サイクルエンジンオイル

    BOLL(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(158件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)

    東豊工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
    ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER 2T

    MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1L)
    当日出荷
    100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
    用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDY

    アンテナ変換アダプター 欧州車用

    ENDY
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
    仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コード トヨタ ENDY

    アンテナ変換コード トヨタ

    ENDY(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
    長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
  • アンテナ変換コードホンダ車用 ENDY

    アンテナ変換コードホンダ車用

    ENDY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DH-1

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
    用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)APICFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

    矢崎総業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用)

    東豊工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
    材質
  • LED車高灯 POLARG

    LED車高灯

    POLARG(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
    寸法(mm)28.5×110.5×27.5電圧(V)24レンズ色アンバーコード長さ(mm)80発光色アンバー抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2明るさ21cdLED使用数(個)表面実装タイプ4灯
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1本
    翌日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)