カテゴリ

  • バイク部品(104)
  • オフィス家具(89)
  • 自動車補修部品(47)
  • メカニカル部品(39)
  • 自動車純正部品(35)
  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • カー用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「jb-04」の検索結果

関連キーワード
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jスプリング JBシリーズ JB-4 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-4東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)11.5初張力(N)0.1総巻数(巻)40.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)25.5
キャスターベースB(台車右用)JBー004R スペーシアキャスターベースB(台車右用)JBー004Rスペーシア
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0954材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)889
キャスターベースB(台車左用)JBー004L スペーシアキャスターベースB(台車左用)JBー004Lスペーシア
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0887材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)899
除菌ワイパー 詰替用 160×260mm (6個/箱) 橋本クロス除菌ワイパー 詰替用 160×260mm (6個/箱)橋本クロス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(6個)
当日出荷
商品タイプ詰替用成分エタノール、精製水、乳酸トラスコ品番809-6027質量(kg)9区分雑貨エタノール濃度(v/v%)55効果除菌繰り返し・詰め替え対応
エアダスタートリガータイプ350ml ナカバヤシエアダスタートリガータイプ350mlナカバヤシ
499税込549
1本
当日出荷
使いやすいトリガータイプです。逆さ噴射ができるタイプです。
用途逆さ噴射の機会が多い方にトラスコ品番580-4111材質主成分:DME(可燃性)、Co2容量(mL)350
生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPEギガ・セレクション
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
JB-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JB-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質スチール仕様クランクスイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
アンダーデスクワゴン用 インサイドボックス ジョインテックスアンダーデスクワゴン用 インサイドボックスジョインテックス
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シンプルなスチール製のインサイドボックス2段。 高さ600mmでデスク下にぴったりサイズです。 奥行335mmタイプと、250mmタイプがございます。 最下段棚位置はH177mm。
仕様完成品材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)キャスターあり最大積載量(kg)30、棚:10/1段あたり関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)サービス分類組立・設置・取付
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スロットルワイヤー JB044 ALCANhandsスロットルワイヤー JB044ALCANhands
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
スロットルワイヤー JB043 ALCANhandsスロットルワイヤー JB043ALCANhands
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
スロットルワイヤー JB041 ALCANhandsスロットルワイヤー JB041ALCANhands
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スロットルワイヤー JB046 ALCANhandsスロットルワイヤー JB046ALCANhands
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB045 ALCANhandsクラッチワイヤー JB045ALCANhands
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB044 ALCANhandsクラッチワイヤー JB044ALCANhands
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB043 ALCANhandsクラッチワイヤー JB043ALCANhands
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
スロットルワイヤー JB042 ALCANhandsスロットルワイヤー JB042ALCANhands
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB040 ALCANhandsクラッチワイヤー JB040ALCANhands
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
スロットルワイヤー JB045 ALCANhandsスロットルワイヤー JB045ALCANhands
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB042 ALCANhandsクラッチワイヤー JB042ALCANhands
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
(28900)ポジションセンサー ホンダ(28900)ポジションセンサーホンダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入) スペーシアスペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)スペーシア
169税込186
1セット(4個)
当日出荷
仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5315質量(g)89.6適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/個)4.75
ルームトラス グレチャン6.8mm用50M巻 TOSTEM(LIXIL)ルームトラス グレチャン6.8mm用50M巻TOSTEM(LIXIL)
4,398税込4,838
1巻
7日以内出荷
適合シリーズキッチン用出窓KB型、キッチン用出窓KL型、キッチン用出窓KT型、居室用出窓LA型、居室用出窓LB型、居室用出窓LD型、居室用出窓LJ型、居室用出窓LL型、居室用出窓LT型、居室用出窓SB型、浴室用出窓BA型、浴室用出窓BB型、浴室用出窓BT型、和室出窓JHA型、和室用出窓JB型、和室用出窓JH型
ハードブラケット S 3060ブラック SUS(エスユーエス)ハードブラケット S 3060ブラックSUS(エスユーエス)
437税込481
1個
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Bomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
33,980税込37,378
1箱(50m)
7日以内出荷
ターポリン生地を使用した結束保護チューブ
材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JB2.50-4ET ウカイ(岐阜産研工業)産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JB2.50-4ETウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156シャフト径(Φmm)D:20幅B(mm)フォーク:90高さH(mm)金属:180偏心E(mm)58取付穴径d14適合車輪外径(mm)目安225~211板厚t(mm)トッププレート:4.5自重(g)3230
Vishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5%VISHAY
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 280Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器 VISHAYVishay ホーロー抵抗器VISHAY
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプ 4 3JB-24314-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 3JB-24314-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
JB ダブルステッチハンドルカバー 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L) JB(日本ボデーパーツ工業)JB ダブルステッチハンドルカバー 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)JB(日本ボデーパーツ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー適合4t車・大型車クラスサイズ2HS・2L共通適合ハンドル径(Φmm)450~460
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
関連キーワード
...