カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「jb-4 gr」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー矢崎化工
359税込395
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)21許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプGRスリーブ長(mm)18
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ビッグスロットルボディーキットΦ34(エアフィルター付) TAKEGAWA(武川)ビッグスロットルボディーキットΦ34(エアフィルター付)TAKEGAWA(武川)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
用途GROM(JC92)・モンキー125(JB03)(4Vヘッド)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)ブレーキペダルカバーKIJIMA(キジマ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
遊び心あふれるデザインに実用性も求めたアイテムであるブレーキペダルカバーにDAX125用が登場! 足型と靴底の2タイプをラインナップ! DAX125ならばシーソーチェンジペダルとの組み合わせでさらに遊び心あふれるカスタムになります。 GROM、モンキー125も装着可能。 アルミ鋳物 バレル仕上げ
適合HONDA 2013y- GROM(JC61/75/92),2018y- モンキー125(JB02/03),2022y- DAX125(JB04)
C-4ジグ 3.3g EverGreen INTERNATIONALC-4ジグ 3.3gEverGreen INTERNATIONAL
729税込802
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。自重(g)3.3
C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONALC-4ジグ 2.2gEverGreen INTERNATIONAL
679税込747
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。自重(g)2.2
アイマッチョ2.8 EverGreen INTERNATIONALアイマッチョ2.8EverGreen INTERNATIONAL
779税込857
1パック(8本×1パック)
5日以内出荷から6日以内出荷
<扁平ボディ>長さの割にボリューム感があるため飛距離が向上。*水押しに優れた性能を発揮。*セルフウィードレスセッティングでも、より少ない力でフッキングが決まります。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い喰ったバスが離さない、ソルト、シャッドのスペシャルフォーミュラ配合。 <マテリアル>比重の異なるマテリアルを採用した2種類のモデルをラインナップ。*モデル別使い分け <高浮力発泡マテリアル(H)モデル>*止めた時に水平姿勢で見せたい場合。*より大きな引き波を出したい場合。*デッドスローフォールテクニックで使用したい場合。 <ナチュラルカラーモデル>*よりロングキャストしたい場合。*少し下のレンジを引きたい場合。*クリアウォーターで透明感のあるカラーを使用したい場合。 <幅広ヘッド>フックやネイルシンカーを装着しやすい幅広形状。 <ステルス型水平胸ビレ>ベイトフィッシュライクなシルエットを醸し出すのみならず、ふらつきを抑えI字姿勢を制御する効果と、浮き上がりを抑えレンジキープに優れた効果を発揮。 <逆垂直尾翼型テール>ブレ防止のキール効果を最大限化する核心部。I字系の絶対条件であるスイミング時の直進性はもとより、飛行姿勢の安定化によりクラス最高飛距離を生み出します。 <45度傾斜リブ>水を上方向に流すことで、スイミング時のヘッドアップを抑え水平姿勢を自然維持できる45度傾斜に設定。 <センターライン>I字セッティングにおいて重要な、フックを真っ直ぐセットするための目印となるライン。 FECO認定マークを刻印。(本製品はJB・NBCのトーナメントでご使用いただけます) <製品パッケージ>テールやヒレの型崩れを防ぐ専用トレイ。1パックにトレイ2個入り。(1トレイ4本入x2トレイ=1パック8本入)1トレイごと持ち運べるため、タックル&コンパクトにまとめたいオカッパリにも便利。
用途ブレずにまっすぐ。無警戒なベイトを演じるI字系ワームの頂点。ダウンショットから最新ハンガーテクニックまで高度な適応能力。 フラットヘッドミノー・レジェンドマッチョの復活と同時に、レジェンドマッチョゆずりのダウンショットリグへの高い対応力を活かしながら、魅惑的なボリューム感と遠投性能、そして何より巻いた時の直進性能に着目して開発が進行していたアイマッチョ2.8。 スイミング時の浮き上がりを抑える水平姿勢を達成し、フラフラと揺れない高度な直進性能を発揮させるため唯一無二の各部位の組み合わせは、まさにI字系ソフトベイトの最終解。 マッチョ独自の鍛え上げられた筋肉のように盛り上がったリブを、水流によって水平姿勢を自然に維持できる45度に傾斜。安定した直進スイミングのための要、テールには垂直尾翼と水平尾翼を天地逆向きに一体化させローリングを抑え込む逆垂直尾翼型に。 さらに、胸ビレに相当する部分には、スイムベイトで長年研究をしつくした「ステルス型水平胸ビレ」を反り上がる形状で配置しスタビライザー機能を追加。ボディリブ、テールとの相乗効果によって浮き上がり抑止効果&直進性能発揮に貢献します。 このように水平姿勢直進性能を極めたアイマッチョ2.8は、無警戒なベイトフィッシュを演じるノーシンカーI字引きのみならず、フィネス系鉄板のダウンショットリグ、ネコリグ、ジグヘッドリグ、さらに最新釣法の巻きキャロやハンガーテクニックに、水面からボトムまで、あらゆるライトリグへの高度な適応能力を発揮します。全長2.8インチ入数(本)8
グラスリッパー 1/4oz EverGreen INTERNATIONALグラスリッパー 1/4ozEverGreen INTERNATIONAL
829税込912
1個
6日以内出荷
<ヘッド形状>上から見たときは、先細三角形でカバー(ウィード)に入れやすく抜きやすい形状。正面から見たときは、ラインアイ側からキーパー側に行くにつれて逆三角形から三角形に断面形状が変化する独特な断面形状。 <フックサイズ&形状>琵琶湖ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤーかつトレーラーの動きを殺さない長すぎないシャンクの4/0(1/4oz,3/8oz,1/2oz,5/8共通)フック。実釣テストから導き出されたアイポジション&角度によりすり抜けの良さと適度なスタック感を両立。さらに、フッキング時にフックの刺さる位置を安定させる効果があり、ビッグバスの上顎をしっかりと捉えます。(*1/4oz,5/8ozはフッ素コート仕様) <ワイヤーキーパー>トレーラーを割かずに刺せ、かつ保持力に優れるワイヤーキーパーを装備。ハードな使用においてもトレーラーのズレを防止します。また、キーパー部にウエイトがないことからヘッド側に重心が集中し、より垂直にフォールさせやすいというメリットも生まれます。 <ブラシガード>グラスはもちろん、ブッシュ等のウッドカバーにも十分なガード力を発揮するようブラシガードは強めの設定。スイミングや冬場等の状況に応じて、ガード力を弱める方向に調整できる幅を持たせました。 <シリコンラバースカート>スカートには水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバーを採用。 1/4ozは「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途グラス対応のラバージグ。究極の形。 抜群の対グラス(ウィード)すり抜け性能を有するプロアングラープロデュース・グラスリッパー。しかし、ただグラスに絡みにくいだけのジグではありません。あえて適度なスタック感を付加することで、手元に伝わる感度がアップするのと同時にすり抜けた後にストライクゾーンから大きく離れるのを防ぎます。 さらに、高く跳ね上がり真下に落ちる理想的な跳ねアクションで、手前への移動を抑えてバスの目の前でしっかりアピールできます。そのうえ、低速から高速リトリーブまで対応の安定スイム姿勢、アピール力&ナチュラル感を高めるヘッドウォブリング・スイミングアクションまでも併せ持つ、跳ねてよし、巻いてよしのグラスジグの究極形です。 また、その回避能力&操作性により、ウィードのみならずブッシュ、リーズ、ゴミ溜り等、あらゆるカバー撃ちに広域対応する性能も併せ持ちます。自重(oz)1/4
グラスリッパー 3/8oz EverGreen INTERNATIONALグラスリッパー 3/8ozEverGreen INTERNATIONAL
779税込857
1個
6日以内出荷
<ヘッド形状>上から見たときは、先細三角形でカバー(ウィード)に入れやすく抜きやすい形状。正面から見たときは、ラインアイ側からキーパー側に行くにつれて逆三角形から三角形に断面形状が変化する独特な断面形状。 <フックサイズ&形状>琵琶湖ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤーかつトレーラーの動きを殺さない長すぎないシャンクの4/0(1/4oz,3/8oz,1/2oz,5/8共通)フック。実釣テストから導き出されたアイポジション&角度によりすり抜けの良さと適度なスタック感を両立。さらに、フッキング時にフックの刺さる位置を安定させる効果があり、ビッグバスの上顎をしっかりと捉えます。(*1/4oz,5/8ozはフッ素コート仕様) <ワイヤーキーパー>トレーラーを割かずに刺せ、かつ保持力に優れるワイヤーキーパーを装備。ハードな使用においてもトレーラーのズレを防止します。また、キーパー部にウエイトがないことからヘッド側に重心が集中し、より垂直にフォールさせやすいというメリットも生まれます。 <ブラシガード>グラスはもちろん、ブッシュ等のウッドカバーにも十分なガード力を発揮するようブラシガードは強めの設定。スイミングや冬場等の状況に応じて、ガード力を弱める方向に調整できる幅を持たせました。 <シリコンラバースカート>スカートには水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバーを採用。 1/4ozは「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途グラス対応のラバージグ。究極の形。 抜群の対グラス(ウィード)すり抜け性能を有するプロアングラープロデュース・グラスリッパー。しかし、ただグラスに絡みにくいだけのジグではありません。あえて適度なスタック感を付加することで、手元に伝わる感度がアップするのと同時にすり抜けた後にストライクゾーンから大きく離れるのを防ぎます。 さらに、高く跳ね上がり真下に落ちる理想的な跳ねアクションで、手前への移動を抑えてバスの目の前でしっかりアピールできます。そのうえ、低速から高速リトリーブまで対応の安定スイム姿勢、アピール力&ナチュラル感を高めるヘッドウォブリング・スイミングアクションまでも併せ持つ、跳ねてよし、巻いてよしのグラスジグの究極形です。 また、その回避能力&操作性により、ウィードのみならずブッシュ、リーズ、ゴミ溜り等、あらゆるカバー撃ちに広域対応する性能も併せ持ちます。自重(oz)3/8
グラスリッパー 1/2oz EverGreen INTERNATIONALグラスリッパー 1/2ozEverGreen INTERNATIONAL
829税込912
1個
6日以内出荷
<ヘッド形状>上から見たときは、先細三角形でカバー(ウィード)に入れやすく抜きやすい形状。正面から見たときは、ラインアイ側からキーパー側に行くにつれて逆三角形から三角形に断面形状が変化する独特な断面形状。 <フックサイズ&形状>琵琶湖ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤーかつトレーラーの動きを殺さない長すぎないシャンクの4/0(1/4oz,3/8oz,1/2oz,5/8共通)フック。実釣テストから導き出されたアイポジション&角度によりすり抜けの良さと適度なスタック感を両立。さらに、フッキング時にフックの刺さる位置を安定させる効果があり、ビッグバスの上顎をしっかりと捉えます。(*1/4oz,5/8ozはフッ素コート仕様) <ワイヤーキーパー>トレーラーを割かずに刺せ、かつ保持力に優れるワイヤーキーパーを装備。ハードな使用においてもトレーラーのズレを防止します。また、キーパー部にウエイトがないことからヘッド側に重心が集中し、より垂直にフォールさせやすいというメリットも生まれます。 <ブラシガード>グラスはもちろん、ブッシュ等のウッドカバーにも十分なガード力を発揮するようブラシガードは強めの設定。スイミングや冬場等の状況に応じて、ガード力を弱める方向に調整できる幅を持たせました。 <シリコンラバースカート>スカートには水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバーを採用。 1/4ozは「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途グラス対応のラバージグ。究極の形。 抜群の対グラス(ウィード)すり抜け性能を有するプロアングラープロデュース・グラスリッパー。しかし、ただグラスに絡みにくいだけのジグではありません。あえて適度なスタック感を付加することで、手元に伝わる感度がアップするのと同時にすり抜けた後にストライクゾーンから大きく離れるのを防ぎます。 さらに、高く跳ね上がり真下に落ちる理想的な跳ねアクションで、手前への移動を抑えてバスの目の前でしっかりアピールできます。そのうえ、低速から高速リトリーブまで対応の安定スイム姿勢、アピール力&ナチュラル感を高めるヘッドウォブリング・スイミングアクションまでも併せ持つ、跳ねてよし、巻いてよしのグラスジグの究極形です。 また、その回避能力&操作性により、ウィードのみならずブッシュ、リーズ、ゴミ溜り等、あらゆるカバー撃ちに広域対応する性能も併せ持ちます。自重(oz)1/2
グラスリッパー 5/8oz EverGreen INTERNATIONALグラスリッパー 5/8ozEverGreen INTERNATIONAL
889税込978
1個
6日以内出荷
<ヘッド形状>上から見たときは、先細三角形でカバー(ウィード)に入れやすく抜きやすい形状。正面から見たときは、ラインアイ側からキーパー側に行くにつれて逆三角形から三角形に断面形状が変化する独特な断面形状。 <フックサイズ&形状>琵琶湖ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤーかつトレーラーの動きを殺さない長すぎないシャンクの4/0(1/4oz,3/8oz,1/2oz,5/8共通)フック。実釣テストから導き出されたアイポジション&角度によりすり抜けの良さと適度なスタック感を両立。さらに、フッキング時にフックの刺さる位置を安定させる効果があり、ビッグバスの上顎をしっかりと捉えます。(*1/4oz,5/8ozはフッ素コート仕様) <ワイヤーキーパー>トレーラーを割かずに刺せ、かつ保持力に優れるワイヤーキーパーを装備。ハードな使用においてもトレーラーのズレを防止します。また、キーパー部にウエイトがないことからヘッド側に重心が集中し、より垂直にフォールさせやすいというメリットも生まれます。 <ブラシガード>グラスはもちろん、ブッシュ等のウッドカバーにも十分なガード力を発揮するようブラシガードは強めの設定。スイミングや冬場等の状況に応じて、ガード力を弱める方向に調整できる幅を持たせました。 <シリコンラバースカート>スカートには水押しが強く、ナチュラルなカラーリングが可能なシリコンラバーを採用。 1/4ozは「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途グラス対応のラバージグ。究極の形。 抜群の対グラス(ウィード)すり抜け性能を有するプロアングラープロデュース・グラスリッパー。しかし、ただグラスに絡みにくいだけのジグではありません。あえて適度なスタック感を付加することで、手元に伝わる感度がアップするのと同時にすり抜けた後にストライクゾーンから大きく離れるのを防ぎます。 さらに、高く跳ね上がり真下に落ちる理想的な跳ねアクションで、手前への移動を抑えてバスの目の前でしっかりアピールできます。そのうえ、低速から高速リトリーブまで対応の安定スイム姿勢、アピール力&ナチュラル感を高めるヘッドウォブリング・スイミングアクションまでも併せ持つ、跳ねてよし、巻いてよしのグラスジグの究極形です。 また、その回避能力&操作性により、ウィードのみならずブッシュ、リーズ、ゴミ溜り等、あらゆるカバー撃ちに広域対応する性能も併せ持ちます。自重(oz)5/8
キッカーバグ 5.5インチ EverGreen INTERNATIONALキッカーバグ 5.5インチEverGreen INTERNATIONAL
939税込1,033
1パック(3本×1パック)
6日以内出荷
<フラッピンシザース>大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発するフラッピンシザース。 <ボール状レッグ>先端がボール状レッグは独特の微振動を生み出します。 <ベリー部リブ>リブが入ったベリー部は泡をはらみ、生物感を引き立てます。 本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い、喰ったバスが離さない、スペシャルフォーミュラ配合。*3.3インチ:ファットベイビー・4インチ:ソルト、エビ、イカ*5.5インチ:ソルト、ガーリック、シュリンプ
用途デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。 「キッカーバグ」は、摩訶不思議な各パーツが各々別の動きを演じるバリキークローです。先端がボール状のレッグは独特の微振動を生み、フラッピンシザースは大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発。そのシルエットと独特のアクションはデカバスの本能を刺激し、強く深いバイトを誘発します。 ジグトレーラーは勿論、テキサスリグ、ヘビーダウンショット、ヘビーキャロライナからノーシンカー、ネコリグまであらゆるリグでデカバスの実績を誇ります。デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。全長5.5インチ入数(本)3
キッカーバグ 3.3インチ ファットベイビー EverGreen INTERNATIONALキッカーバグ 3.3インチ ファットベイビーEverGreen INTERNATIONAL
889税込978
1パック(7本×1パック)
6日以内出荷
<フラッピンシザース>大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発するフラッピンシザース。 <ボール状レッグ>先端がボール状レッグは独特の微振動を生み出します。 <ベリー部リブ>リブが入ったベリー部は泡をはらみ、生物感を引き立てます。 本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い、喰ったバスが離さない、スペシャルフォーミュラ配合。*3.3インチ:ファットベイビー・4インチ:ソルト、エビ、イカ*5.5インチ:ソルト、ガーリック、シュリンプ
用途デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。 「キッカーバグ」は、摩訶不思議な各パーツが各々別の動きを演じるバリキークローです。先端がボール状のレッグは独特の微振動を生み、フラッピンシザースは大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発。そのシルエットと独特のアクションはデカバスの本能を刺激し、強く深いバイトを誘発します。 ジグトレーラーは勿論、テキサスリグ、ヘビーダウンショット、ヘビーキャロライナからノーシンカー、ネコリグまであらゆるリグでデカバスの実績を誇ります。デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。全長3.3インチ入数(本)7
キッカーバグ 4インチ EverGreen INTERNATIONALキッカーバグ 4インチEverGreen INTERNATIONAL
889税込978
1パック(7本×1パック)
6日以内出荷
<フラッピンシザース>大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発するフラッピンシザース。 <ボール状レッグ>先端がボール状レッグは独特の微振動を生み出します。 <ベリー部リブ>リブが入ったベリー部は泡をはらみ、生物感を引き立てます。 本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い、喰ったバスが離さない、スペシャルフォーミュラ配合。*3.3インチ:ファットベイビー・4インチ:ソルト、エビ、イカ*5.5インチ:ソルト、ガーリック、シュリンプ
用途デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。 「キッカーバグ」は、摩訶不思議な各パーツが各々別の動きを演じるバリキークローです。先端がボール状のレッグは独特の微振動を生み、フラッピンシザースは大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発。そのシルエットと独特のアクションはデカバスの本能を刺激し、強く深いバイトを誘発します。 ジグトレーラーは勿論、テキサスリグ、ヘビーダウンショット、ヘビーキャロライナからノーシンカー、ネコリグまであらゆるリグでデカバスの実績を誇ります。デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。全長4インチ入数(本)7
C-4ジグ 1.8g EverGreen INTERNATIONALC-4ジグ 1.8gEverGreen INTERNATIONAL
629税込692
1個
6日以内出荷
シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。自重(g)1.8
C-4ジグ 2.7g EverGreen INTERNATIONALC-4ジグ 2.7gEverGreen INTERNATIONAL
729税込802
1個
6日以内出荷
シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。自重(g)2.7
C-4ジグ 3.8g EverGreen INTERNATIONALC-4ジグ 3.8gEverGreen INTERNATIONAL
729税込802
1個
6日以内出荷
シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。自重(g)3.8
C-4ジグ 1.3g EverGreen INTERNATIONALC-4ジグ 1.3gEverGreen INTERNATIONAL
629税込692
1個
6日以内出荷
シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。
用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。自重(g)1.3