カテゴリ
- 切削工具(84)
- 印刷用紙/インク/印刷機(81)
- 制御機器(23)
- 建築金物(13)
- バイク純正部品(10)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 医療(5)
- 家電(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)(12)
- SMC(8)
- SOURIAU(10)
- TOTO(3)
- アズワン(3)
- イスカル(24)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- エツミ(4)
- エム・デー・エス(81)
- エレコム(3)
- サンドビック(15)
- スーパーツール(3)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(10)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jcr」の検索結果

JCR ハロゲンランプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。口金GZ6.35ミラー径(Φmm)50調光の可否○
ランプ JCR12V100W10H
アズワン¥4,700税込¥5,1701個当日出荷仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W
USHIO¥5,898税込¥6,4881個欠品中用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W
USHIO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-03平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W
アズワン¥4,790税込¥5,2691個翌々日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
Φ7延長ホース5m
タカギ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)5ホース外径(Φmm)11
スクリューカムクランプ(SJC)用スクリュー
スーパーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スクリュー カムクランプSJC用スクリュー用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびカムセットは含まれておりませんトラスコ品番855-0762セット内容SJC用スクリュー(スクリュー、ハンドル)
チェア用ゴムキャスター脚
ジョインテックス¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ゴムキャスター(1脚分5個入)。コンクリートやPタイルなどの硬い床に適しています。単輪です。キャスター径(Φmm)50適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC材質PP、合成ゴム色ブラック材質(車輪)ゴム外寸(外径Φ×高さH)(mm)50×68
大容量タンク スチーム付き 布製品水洗い掃除機
Haier(ハイアール)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷≪汚れやニーズで選べる3温式。≫ 【水モード】水に溶けやすい水溶性の汚れを常温の水で洗浄します。 加熱するとよくない卵の汚れやペットの尿にも。 ダニの吸引効果もあります。 【温水60℃モード温水】で溶けやすくなる油溶性の汚れや常温では落ちにくい汚れに。給水タンクに入れた常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、60℃に温めた温水で洗浄します。 【スチーム100℃モード】より清潔を保ちたい布製品に。常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、高温のスチームを噴出できます。 脱臭効果99%※1、殺ダニ効果99%※2を確認。 ≪水洗いで清潔メンテナンス≫ホース洗浄用ノズルや取り外して水で丸洗いできるパーツで、清潔にお手入れできる。 ≪大容量タンク≫給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル色ホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)1200タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約4.2ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モードスチーム100℃モード/温水60℃モード/水モード真空度(Pa)標準:12000,強:15000加熱温度(℃)温水:約60,スチーム:約100
標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から42日以内出荷タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
パネルクリップ PJ-CR1
シロクマ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷5mm・6mm厚用です。付属品【付属ビス】4×20取付ビス、TN-4ターンナット(下穴径Φ8)材質真鍮サイズPJ-CR1
Jクラレス
ノダ¥12,980~税込¥14,278~1ケース(6枚)4日以内出荷原木調達から製品までの一貫生産。確かな品質と安定供給を実現。基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。床暖房用フロアとして使用できます。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF、国産材合板表面天然銘木かば単板工法捨て貼り表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
JJC カメラレインカバー
エツミ¥1,398税込¥1,5381個(2枚)5日以内出荷コンパクトで気軽に使える、JJC カメラレインカバー RI-5。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長45cm
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ
富士電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
JJC トリポッドレッグレインカバー
エツミ¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷川辺などでの撮影に、JJC トリポッドレッグレインカバー。川辺の撮影など、三脚を水に浸してセッティングする場合に、水、泥の三脚内部への侵入を防ぎます。砂や雪にも効果的です。簡単に装着できるドローストリングクロージャー(引き紐式)を採用。大小サイズ各3枚入り。PE素材で小さくたためるので、カメラバッグに入れておくと、いざというときに便利です。セット内容(大)120cm×3枚、(小)60cm×3枚材質PE直径×長さL(Φmm×mm)(大)約70×1200、(小)約70×600
JJC カメラレインカバー
エツミ¥1,398税込¥1,5381個(2枚)5日以内出荷ストロボごとすっぽり覆う簡易レインカバー、JJC カメラレインカバー RI-6。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。機能ストロボ収納スペース付対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長35cm
大容量タンク 布製品水洗い掃除機
Haier(ハイアール)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷【水の力を駆使した洗浄力】水で浮かせた汚れをブラシで搔;き出して吸引し、布製品をきれいに洗浄します。 【水だけで洗浄できる】水に溶けやすい水溶性の汚れをきれいに洗浄できます。小さいお子様やペットのいる家庭でも安心です。 【大容量タンク】給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。 【2種類のブラシ】標準ブラシとワイドブラシを付属しているので、場面に合わせてブラシを使い分けられます。 【水洗いで清潔メンテナンス】ホース洗浄用ノズルを使って、使用後のホースを洗浄できます。タンクやブラシは水で丸洗いできるので、清潔に手入れできます。付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル色ホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)500タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約3.6ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モード水モード真空度(Pa)15000
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)キー形
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
JJC RSB ソフトボックスS
エツミ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷スピードライト用のソフトボックス、JJC RSB ソフトボックスS。ユニバーサルマウントは、ほとんどのスピードライトに適合します。光を和らげ、撮影時の影を減らすことができます。フックアンドループファスナーストラップと滑り止めエッジにより、長方形のソフトボックスがしっかりと固定されます。付属品ケース材質ポリエステル本体質量(g)70発光面(mm)155×130![アップルウォッチ SE(第1,2世代)/Series6/5/4 [40mm] バンパー ハード 側面保護 ラインストーン エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53038870-240124-02.jpg)
アップルウォッチ SE(第1,2世代)/Series6/5/4 [40mm] バンパー ハード 側面保護 ラインストーン
エレコム¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守る、ラインストーンの輝きが美しいApple Watch用ハードバンパーです。 。Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。 。フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより、液晶部への不意の接触を保護し傷やダメージを防ぎます。 。全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。 。エレコム製フィルムのみ保証いたします。 。薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 。ケースをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容バンパー×1材質バンパー本体:ポリカーボネート、ストーン:ガラス色クリア対応機種Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]![アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] バンパー ハード 側面保護 ラインストーン エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11134816-241225-02.jpg)
アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] バンパー ハード 側面保護 ラインストーン
エレコム¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、&meシリーズのApple Watch用ハードバンパーです。用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守る、ラインストーンの輝きが美しいApple Watch用ハードバンパーです。フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより画面への不意の接触を保護し、傷やダメージを防ぎます。全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。※エレコム製フィルムのみ保証いたします。※アルミフレームタイプのガラスフィルムを貼っている場合は装着できません。薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容バンパー×1材質バンパー本体:ポリカーボネート、ストーン:ガラス色クリア対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
LVSケースYBJ横長角座表示錠 (ケースラッチ+横長角座セット)
GIKEN(川口技研)¥6,698税込¥7,3681組3日以内出荷仕様LVSケース錠/横長角座(セパレート)タイプ樹脂製カバー仕上クローム適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51





































![アップルウォッチ SE(第1,2世代)/Series6/5/4 [40mm] バンパー ハード 側面保護 ラインストーン エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53038870-240124-02.jpg)
![アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] バンパー ハード 側面保護 ラインストーン エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11134816-241225-02.jpg)