GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHD
ケーブル長(m)10+15
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。
入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業
長さ(m)30
線径(Φmm)5.7
破断荷重(kN)6.4
アズワン品番65-2056-73
使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-21
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
映像/音声接続用のケーブルです。
用途電装パーツ
仕様赤/白/黄、オス-オス
配線長1.5m
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP
質量(g)約225
消費電力(W)最大モーターパワー 80
騒音値(dB)最大88
風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)
充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)
寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル
使用環境温度(℃)‐10~50
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40
USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A
「JET WASHER」は振動による"ブラッシング”と水圧による"フロス”を同時に行える次世代型・電動歯ブラシ。食べかすやしつこい歯垢をスピーディーに除去し、歯間と歯周をキレイな状態へと導きます。歯ブラシを使用しながらフロスを行えるのが、最大の魅力。噴射される水流と音波振動による毛先の揺れで、歯の表面、歯間、歯周ポケットの汚れをしっかりと落とします。〇ブラッシング機能。3段階のスピード。電動ブラシの効果で歯茎と歯を傷つけにくいやさしいブラッシングを実現します。〇フロス機能。5段階のフロスレベル。ブラシの中心部にあるノズルから噴射するパワフルな水流が食べかすなどの取りにくい汚れを除去。〇ブラッシング+フロス機能。電動歯ブラシとフロス機能を同時に使えるW効果。ブラシを口の中に入れて歯の間に向けて、歯茎に沿って磨きます。
セット内容本体・ブラシヘッド×2(白:ソフトタイプ・グレー:ハードタイプ)・ブラシヘッド収納BOX・ウォータータンク・ウォータータンクベース・ウォーターホース・USBケーブル
寸法(mm)(本体)38.8×235、(タンク+ベース)128×118×198
質量(g)(本体)約223、(タンク+ベース)約347
連続使用時間(分)約40
生産国中国
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)1100
定格電源DC5V 1A
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様適合レコーダー:YM-201
長さ(m)配線:約250
適合カメラGX-101AHD
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。
部材としてお使い下さい。
取扱説明書取扱説明書(1.1MB)
動作電圧(V)DC12-DC24
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
用途電装パーツ
仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付
適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)
ケーブル長(m)本体側0.6/延長6
入力電圧(V)5~12
消費電流(mA)130/350
解像度960(H)×480(V)
接続端子RCAまたはミニジャック
動作温度(℃)-20~+70度
動作湿度(%)30~95
保管温度(℃)-30~+85
関連資料(2.81MB)
フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)
画角水平92度/垂直65度
映像出力CVBS
イメージセンサー1/3PC1099
最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な2種類のノズル】。ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9~20m/s)。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。【フルメタルボディ & 選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~20
使用時間【最大】3.5時間(低速使用時)
充電時間約3.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
保管温度範囲(℃)-20~60
動作電圧(V)12.8~16.8
KiCAブランド「Jet Fan Max」は、圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワーです。【最大風速92m/sのハイパワー送風】。785Wターボモータを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。【送風・吸引の2WAY機能】。片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。【付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク】。掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。【長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載】。24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。【54W PD対応 USB-C急速充電】。USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。
セット内容本体、集塵アクセサリー、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
最大出力(W)785(ターボモード時)
本体質量(g)約1318
連続使用時間最大5時間30分(風量1段階時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104.5×D254.1×H60.7
充電時間(分)約120(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)24000
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
超音波センサーをトレーラー車の後方に設置する際に、中間ケーブルがカールコードなので脱着が容易になる延長ケーブルです
用途安全運転/電装パーツ
セット内容ケーブルA(5m)/ケーブルB(5m)/ケーブルC(10m)/ブラケット×2/ボルト/ナット
適合品番(貼付タイプ)592711/592712/592713/592714、(埋込タイプ)592681/592682/592683/592684/592685/592686
取扱説明書(2.47MB)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
次世代カーボンクリップオンは完全なインテグレ―テッドとエアロダイナミクスを実現しました。JETクリップオンには、シムを利用した高さ、幅、角度や全長を細やかに調整できる人間工学に基づいた設計を採用しています。※ケーブルフル内蔵対応
スタック高(mm)77
付属品Garmin
質量(g)サイズS(600)/サイズM(-)
材質UDカーボンモノコック
全長(mm)370(サイズS)
角度(°)15
仕様ブリッジ&スペーサー:アルミニウム6082、Wahoo、Brytonコンピューターマウント、370mm(サイズM)、長さ調整(カット):280mm(サイズS)、310mm(サイズM)、エクステンション高:152mm~183mm、エルボーレスト幅:110~150mm、エルボーレスト調整幅:±15mm
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約75
使用率(%)【溶接トーチ】100
冷却方式【溶接トーチ】水冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55
使用率(%)【溶接トーチ】35
冷却方式【溶接トーチ】空冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60
使用率(%)【溶接トーチ】100
冷却方式【溶接トーチ】水冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60
使用率(%)【溶接トーチ】35
冷却方式【溶接トーチ】空冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60
使用率(%)【溶接トーチ】35
冷却方式【溶接トーチ】空冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
関連資料(1.95MB)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55
使用率(%)【溶接トーチ】100
冷却方式【溶接トーチ】水冷
適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2
最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210
関連資料(1.95MB)
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様耐熱タイプ
定格DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ
仕様5m
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ