材質ステンレス
サイズ1/8"#93
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
全長(mm)85
サイズΦ1.7
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
全長(mm)90
サイズΦ1.7
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
通気性・吸汗性に優れ、肌ざわりも良く、快適に長時間ご使用いただけます。
前面ファスナー・ポケット付で使いやすくなっています。
仕様●フリーサイズ
アズワン品番67-6647-23
1セット(30袋×1枚)
¥21,978
税込¥24,176
8日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
適合メーカーMAZDA
主な適合純正品番JF01-10-235A
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
適合メーカーMAZDA
主な適合純正品番JF01-10-237
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂
質量(g)2.6
最大径(Φmm)6.1
サイズ(mm)6.1×111.1
商品タイプ替芯
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒
規格電気用品安全法/取得済み
絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)
標高(m)2000以下
耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)
使用周囲湿度(%RH)85以下
こんなお得な商品も!

中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥699
税込¥769
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
電源T・W・P(CR2032×1)
仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズジャストタイプ
質量(g)175
エコマーク認定認定
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り
電池寿命7年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178.5×107×26.1
グリーン購入法適合
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178.5×107×26.1
エコマーク認定番号06 135 002
エレコム DENTNICS デンタルウォッシャーの交換用ホースです。
用途本体に接続し、タンクからの給水が可能。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートします。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースです。取り回しのしやすい長さ約68cmです。
備考衛生上、6カ月を目安に交換してください。
長さ(cm)約68
入数1本
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯
インク水性顔料
サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1
入数1本
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
エレコム DENTNICS デンタルウォッシャーの交換用フロスノズルです。
用途本体に装着し、勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去。歯と歯ぐきの健康をサポートします。 。フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。
備考衛生上、6カ月を目安に交換してください。
入数クリア×2本、ブルー×2本
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
クリスタルアイ。N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、。純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)。新品左右セット。流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)。メッキベゼル付属。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付属。フルLEDスペック。高輝度ファイバー左右合計20本。ブレーキLED:左右合計LED数32発。LEDウインカー:左右合計LED数16発。LEDバックランプ:左右合計LED数16発。【カラー】。レッド、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ